FA現場のお役立ち情報
1,053件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
CR-M110DC2L Pluggable interface relay 2c ABBCR-M110DC2L Pluggable interface relay 2cABB
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3126アズワン品番65-8054-38
CR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4 ABBCR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4ABB
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3141アズワン品番65-8054-80
1SVR405598R0900 インターフェイスリレーモジュール用ショートバー ABB1SVR405598R0900 インターフェイスリレーモジュール用ショートバーABB
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:CR - S●コード番号:231-9482アズワン品番65-8066-73
取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS SIEMENS取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUSSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1628アズワン品番65-8089-24
リレーソケット 基板実装 SF Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 SFPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143アズワン品番65-8095-37
リレーソケット DINレール 1 CR-S ABBリレーソケット DINレール 1 CR-SABB
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:12 → 24V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9471アズワン品番65-8066-94
リレーソケット 93 Series FINDERリレーソケット 93 SeriesFINDER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。34 シリーズリレーに使用されます
仕様●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4632アズワン品番65-8073-59
リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーインターフェイス 1袋 5個入ワゴジャパン
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3058アズワン品番65-8078-11
リレーインターフェイス ABBリレーインターフェイスABB
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:LEDプラグインモジュール●併用可能製品:CR-M 、CR-P の 2 つのオプションがあります●コード番号:237-3156アズワン品番65-8092-96
リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DIN Railタイプワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入SIEMENS
56,980税込62,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771アズワン品番65-8088-20
リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376アズワン品番65-8077-74
リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863アズワン品番65-8093-98
モジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580アズワン品番65-8073-92
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
コーム型ジャンパバー、4ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3068アズワン品番65-8070-88
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
5,198税込5,718
1袋(25個)
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:788信号変換器●コード番号:135-7410幅(mm)19.2ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)1.6定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード135-7410アズワン品番65-8061-17絶縁性能絶縁アクセサリタイプジャンパーバー併用可能製品788信号変換器
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
7,698税込8,468
1袋(25個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7407アズワン品番65-8077-65
インターフェイスリレーモジュール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
リレー固定用ブラケット、イジェクタ機能、マーキング材用ホルダ付き、RIF-1 リレーベースに最適で、高さ 25 mm のミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレー用です
仕様●ターミナルタイプ:プッシュイン●特殊機能:ミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレー●コード番号:184-0963アズワン品番65-8063-73
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact REL-MR シリーズ
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009アズワン品番65-8083-56
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
CR-M4SS ソケットは、CR-M (ミニチュア)リレーシリーズの製品です。標準ソケットは、2 / 4 C/O ( SPDT )出力コンタクトのある CR-M リレーに適しています。ソケットには、ねじ接続端子が付いています。プラグ対応機能モジュール、ホルダ、マーカーをアクセサリとして用意しています。
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:2 個又は 4 個の c/o ( SPDT )コンタクト CR-M リレー●コード番号:192-1130アズワン品番65-8075-27
Relay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1袋(10個)
7日以内出荷
鉄道用途向けの PLC インターフェイスです。プッシュイン接続の基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。範囲は 0.75 x UN → 1.15 x UN、公称入力周波数は 16.7 Hz、2 PDT、入力電圧は 230 V ac です
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:Au, 銀合金●復帰時間:60ms●コード番号:196-0405アズワン品番65-8083-61
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI●コード番号:239-5065アズワン品番65-8093-18
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390アズワン品番65-8056-36
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21HC/SO46/HI●コード番号:239-5067アズワン品番65-8092-92
RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o ABBRBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/oABB
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109アズワン品番65-8092-58
RB121G-12VDC Interface relay R600 1c/o A ABBRB121G-12VDC Interface relay R600 1c/o AABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RB121G●コード番号:237-3105アズワン品番65-8054-86
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243アズワン品番65-8088-43
Interface plug-in relay pre-assembled 5 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 5シュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RXG シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。最大スイッチング電圧は 250 V です。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃ DINレール取り付け
CR-U230AC3L Pluggable interface relay 3c ABBCR-U230AC3L Pluggable interface relay 3cABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506アズワン品番65-8067-09
CR-U110AC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-U110AC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3152アズワン品番65-8054-67
CR-U024DC3L Pluggable interface relay 3c ABBCR-U024DC3L Pluggable interface relay 3cABB
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9504アズワン品番65-8067-78
CR-S024VADC1CRS Interface relay cpl. 1c/ ABBCR-S024VADC1CRS Interface relay cpl. 1c/ABB
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9474アズワン品番65-8066-71
CR-S024VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c ABBCR-S024VADC1CRGS Interface relay cpl. 1cABB
4,998税込5,498
1個
予約販売
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9475アズワン品番65-8066-83
CR-M220DC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-M220DC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131アズワン品番65-8054-37
CR-M125DC4 Pluggable interface relay 4c/ ABBCR-M125DC4 Pluggable interface relay 4c/ABB
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR●コード番号:237-3138アズワン品番65-8054-85
CR-M024DC3L Pluggable interface relay 3c ABBCR-M024DC3L Pluggable interface relay 3cABB
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9490アズワン品番65-8067-26
CR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9489アズワン品番65-8092-76
リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:28mm●シリーズ:LZS●高さ:72mm●極数:4●コード番号:758-6835アズワン品番65-8094-04
リレーその他関連用品