洗面所・トイレ :「ドライエアー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番153-8220 幅(mm)245 質量(kg)4 ホワイト 高さ(mm)470 タイプ壁面取付型 奥行(mm)139 電源(V)100 電源コード(m)1.3 騒音値(dB)58 風速(m/s)110 アズワン品番64-8571-88
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など 仕様カウンター天面設置型 トラスコ品番820-2763 幅(mm)162 質量(kg)4 ホワイト 高さ(mm)245 奥行(mm)298 電源(V)100 消費電力(W)250~450 電源コード(m)1.5 風速(m/s)140 運転音(dB)60 乾燥時間(秒)(目安)8~12
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4 ホワイト 電源(V)100・50/60Hz 消費電力(W)強/450、弱/250 モータータイプ整流子 方式片面ジェット乾燥 定格電流(A)強/4.7、弱/3.7 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min)1.1(強) 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245 風速(m/s)140(強) 風量調整強/弱 乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります