1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4 ホワイト 電源(V)100・50/60Hz 消費電力(W)強/450、弱/250 モータータイプ整流子 方式片面ジェット乾燥 定格電流(A)強/4.7、弱/3.7 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min)1.1(強) 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245 風速(m/s)140(強) 風量調整強/弱 乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング