1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型設計で狭い天井裏(最低220mm)でも据付け可能。ドレン配管不要で簡単据付を実現。本体内に溜まったドレン水は24時間換気により乾燥。点検口設置不要(本体グリルが点検口代わりになります)。換気扇本体がスライドすることによりメンテナンスや位置決めが容易なアジャスター天吊金具付。本体吸込口はツマミ窓式で清掃が簡単(フィルター付)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)49.5 材質ボディ:プラスチック、グリル:プラスチック 電源単相 電圧(V)100 質量(kg)7 ファンプラスチック(シロッコファン) 取付天井埋込形 機外静圧(Pa)0 羽根径(Φmm)180 接続パイプ(Φmm)100 機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター 風量(m3/h)(50/60Hz)340 ダクト径(Φmm)100 消費電力(W)(50/60Hz)65 埋め込み寸法(mm)450角 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×615×824 種別普及価格タイプ、耐湿タイプ 種類V-180SZU4-N後継機種 仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
43,980 税込48,378
29日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります