暖房機・乾燥機 :「吸 排気 換気扇」の検索結果
薄型設計で狭い天井裏(最低220mm)でも据付け可能。ドレン配管不要で簡単据付を実現。本体内に溜まったドレン水は24時間換気により乾燥。点検口設置不要(本体グリルが点検口代わりになります)。換気扇本体がスライドすることによりメンテナンスや位置決めが容易なアジャスター天吊金具付。本体吸込口はツマミ窓式で清掃が簡単(フィルター付)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)49.5
材質ボディ:プラスチック、グリル:プラスチック
電源単相
電圧(V)100
質量(kg)7
ファンプラスチック(シロッコファン)
取付天井埋込形
機外静圧(Pa)0
羽根径(Φmm)180
接続パイプ(Φmm)100
機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター
風量(m3/h)(50/60Hz)340
ダクト径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)65
埋め込み寸法(mm)450角
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×615×824
種別普及価格タイプ、耐湿タイプ
種類V-180SZU4-N後継機種
仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
¥43,980
税込¥48,378
29日以内出荷
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。