さらに商品を絞り込む
  • 高須産業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

暖房機・乾燥機 :「安全用」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用三菱電機
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役<br />浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気<br />※暖房機能は浴室のみ。<br />お掃除しやすいフラットパネル採用<br />暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載<br />ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付<br />循環ファンによる涼感効果(夏期)<br />温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付<br />トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付<br />24時間換気機能付(風量7段階切替可能)<br />換気風量強(4段階)、弱切換可能<br />浴室換気ダンパー<br />低騒音設計<br />冬期モード(24時間換気風量調整)<br />最大12時間「入・切」タイマー<br />風圧式シャッター(排気)<br />配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)<br />結束端子接続<br />スライド脱着式(据付枠同梱)<br />副吸込口3方向から選択可能<br />誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)電圧(V)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443接続パイプ(Φmm)100質量(kg)9.2材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295ダクト径(Φmm)100付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5種類V-243BZL2後継機種風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房

浴室』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら