14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

換気扇連動用(換気扇と連動して使用する場合)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房機用(換気扇と連動しないで使用する場合)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ネジ(ステンレス製 長さ30mm)・アンカー
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 接続パイプ(Φmm)100 電圧(V)100 種類P-143SW後継機種 ダクト径(Φmm)100 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種別標準タイプ 質量(kg)5.3 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)9.2 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm)100 付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5 種類V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30 仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 電圧(V)200 種別ハイパワータイプ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種類V-241BZ後継機種 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 ダクト径(Φmm)100
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼感効果(夏期)。上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室 取付壁掛タイプ 種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)48.5 種類V-241BK-RN後継機種 質量(kg)9 風量(m3/h)(50/60Hz)85/90 ダクト径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)2200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310 開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150 材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 電圧(V)200 仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室 電圧(V)200 ファン換気用・循環用(プラスチック) 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 電源単相 機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz) ダクト径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 材質ボディ:金属、グリル:プラスチック 付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 種類V-241BZ-RC後継機種 種別ハイパワータイプ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

暖房・涼風。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運動表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
用途脱衣室 種類WD-240DK-RC後継機種 付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター 機外静圧(Pa)0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175 質量(kg)7.4 騒音値(dB)(50/60Hz)48 消費電力(W)(50/60Hz)2310 材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 電源単相 電圧(V)200 風量(m3/h)(50/60Hz)200/195 種別電源タイプ
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 機能24時間換気・DCブラシレスモーター 温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz) 電源単相 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5 消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5 質量(kg)15 電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17 接続パイプ(Φmm)100、125、150 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 種別寒冷地タイプ 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井排気タイプ。浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)。様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用。24時間小風量換気方式。24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
用途浴室・トイレ・洗面所 種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ 接続パイプ(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700 電圧(V)100 羽根径(Φmm)180 取付中間取付形 ダクト径(Φmm)100 電源単相 ファンプラスチック(シロッコファン) 付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具 消費電力(W)(50/60Hz)30 材質(ボディ)プラスチック 機外静圧(Pa)100(50/60Hz) 種類V-180SZ4後継機種 質量(kg)6.7 騒音値(dB)(50/60Hz)42 風量(m3/h)(50/60Hz)250 機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター 仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
68,980 税込75,878
29日以内出荷

環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易) 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く) 風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ) 入数1台
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 電圧(V)100 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 電源単相 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 質量(kg)15 機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得 種別寒冷地タイプ 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『浴室』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング