4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇連動用(換気扇と連動して使用する場合)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房機用(換気扇と連動しないで使用する場合)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易) 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く) 風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ) 入数1台
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

薄型設計で狭い天井裏(最低220mm)でも据付け可能。ドレン配管不要で簡単据付を実現。本体内に溜まったドレン水は24時間換気により乾燥。点検口設置不要(本体グリルが点検口代わりになります)。換気扇本体がスライドすることによりメンテナンスや位置決めが容易なアジャスター天吊金具付。本体吸込口はツマミ窓式で清掃が簡単(フィルター付)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)49.5 材質ボディ:プラスチック、グリル:プラスチック 電源単相 電圧(V)100 質量(kg)7 ファンプラスチック(シロッコファン) 取付天井埋込形 機外静圧(Pa)0 羽根径(Φmm)180 接続パイプ(Φmm)100 機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター 風量(m3/h)(50/60Hz)340 ダクト径(Φmm)100 消費電力(W)(50/60Hz)65 埋め込み寸法(mm)450角 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×615×824 種別普及価格タイプ、耐湿タイプ 種類V-180SZU4-N後継機種 仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
43,980 税込48,378
29日以内出荷

『浴室』には他にこんなカテゴリがあります