暖房機・乾燥機 :「風呂の部品」の検索結果
薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43
機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)
付属品天吊金具
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得
電源単相
質量(kg)15
適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21
温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)
種別温暖地タイプ
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)100、125、150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。