絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(212)
  • TOSTEM(LIXIL)(78)
  • YKK AP(69)
  • ウッドワン(48)
  • AICA(アイカ工業)(45)
  • 朝日ウッドテック(39)
  • HOJO(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • (32)
  • 東リ(32)
  • 光モール(31)
  • ノダ(30)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(29)
  • ヤヨイ化学(28)
  • 広島(26)
  • フクビ化学(24)
  • 積水樹脂プラメタル(20)
  • Bulls(ブルズ)(18)
  • 永大産業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(34)
サービス分類
  • オーダー・加工(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
パンチングボード アイテックパンチングボードアイテック(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌日出荷
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
ホワイトカブセ 光モールホワイトカブセ光モール(6件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
アルミボーダー 光モールアルミボーダー光モール(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
天井補修シール 光天井補修シール
399税込439
1枚ほか
当日出荷
貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
材質PP合成紙
パンチングボード 光パンチングボード
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10LINAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10L
足付T-15 光モール足付T-15光モール(5件のレビュー)
86税込95
1本
予約販売
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
カブセ 光カブセ(4件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷から5日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
天井補修用シール モノタロウ天井補修用シールモノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
簡単に天井の汚れや傷を隠すことができます。
用途天井の傷や汚れ隠し材質PP合成紙表面仕様マットラミ掛け
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
バインダー 光モールバインダー光モール(7件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000
塩ビ アングル 光塩ビ アングル(2件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
木目テープ 光木目テープ(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
足付TC-15 光モール足付TC-15光モール(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
透明バインダー 光モール透明バインダー光モール(5件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ水切 光モールアルミ水切光モール(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミコ型エッジ HOJOアルミコ型エッジHOJO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
廻り縁 ハイテクウッドプラス廻り縁ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)9高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
アルミジョイナー 光アルミジョイナー(4件のレビュー)
239税込263
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
アルミジョイナー 光モールアルミジョイナー光モール(5件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
つめぴたッ 徳用箱入 ウイングつめぴたッ 徳用箱入ウイング(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500個)
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス
399税込439
1個
翌日出荷
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)入隅用です。幅(mm)31.5高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
段差見切り 1820mm パネフリ工業段差見切り 1820mmパネフリ工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8LINAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×9L
クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学クリーンOAフロア TNシリーズフクビ化学(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)ダイケンボード木質調質天井材 しずかWDAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(18枚)
当日出荷から8日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
鉄板カブセ 光モール鉄板カブセ光モール(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.15厚さ(mm)1高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
深口カブセ 光モール深口カブセ光モール(4件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS長さ(mm)1000高さ(mm)19仕上木目柄プリント
アルミ足付 光モールアルミ足付光モール(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル 光モールフリーアングル光モール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10CINAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10C
ソーラトン平板 フィッシャー柄 吉野石膏ソーラトン平板 フィッシャー柄吉野石膏
4,798税込5,278
1箱(18枚)
8日以内出荷
入数(枚)18規格300×600(mm)工法捨て張り工法施工面積(m2)3.24
アカシア集成材 塗装 ノーブランドアカシア集成材 塗装ノーブランド
539税込593
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。
材質アカシア厚さ(mm)15
...
建材特集
おすすめ人気ランキング
内装建材