内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900 規格T2G2
1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロールアルミ
エコ商品
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用 幅(mm)910 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱(2個)ほか
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
1箱(2個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツーバイフォー規格のランバー材です。
1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップ
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。 幅(mm)26 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に天井の汚れや傷を隠すことができます。
用途天井の傷や汚れ隠し 材質PP合成紙 表面仕様マットラミ掛け
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
1本
88 税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

マグ・イゾベールマグロール
エコ商品
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
1パック(1本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

9.0 T2G1 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)9 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
97 税込107
翌々日出荷

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ビル・店舗用 基材ロックウール吸音板 燃性不燃NM-8599 施工性捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm)400 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング