絞り込み
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(255)
  • TOSTEM(LIXIL)(77)
  • YKK AP(67)
  • AICA(アイカ工業)(45)
  • ウッドワン(45)
  • 朝日ウッドテック(38)
  • 東リ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • HOJO(36)
  • (32)
  • 光モール(30)
  • フクビ化学(24)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
  • 広島(23)
  • 永大産業(20)
  • 積水樹脂プラメタル(20)
  • Bulls(ブルズ)(17)
  • サンゲツ(14)
  • ハイテクウッドプラス(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
サービス分類
  • オーダー・加工(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
1,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • パンチングボード 光

    パンチングボード

    (11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
    用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • 幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    829税込912
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 天井補修シール 光

    天井補修シール

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷
    貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
    材質PP合成紙
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
    用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
  • ホワイトカブセ 光モール

    ホワイトカブセ

    光モール(7件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    長さ(mm)1000ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミボーダー 光モール

    アルミボーダー

    光モール(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光

    木調パンチングボードウッディ シナベニア無地

    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
    用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
  • パンチングボード 光

    パンチングボード

    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
    用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • 塩ビ アングル 光

    塩ビ アングル

    (3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • 木目テープ 光

    木目テープ

    (10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
  • ダイロートン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン ワイド直張

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(8枚)
    14日以内出荷
    直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
    用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)対応巾木:7
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
  • 足付T-15 光モール

    足付T-15

    光モール(5件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • バインダー 光モール

    バインダー

    光モール(7件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10L

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10L
  • アルミ水切 光モール

    アルミ水切

    光モール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジョイナー 光モール

    アルミジョイナー

    光モール(5件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
  • アルミコ型エッジ HOJO

    アルミコ型エッジ

    HOJO
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
    材質アルミ
  • ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイケンボード木質調質天井材 しずかW

    DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
    厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
  • 透明バインダー 光モール

    透明バインダー

    光モール(5件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
  • クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学

    クリーンOAフロア TNシリーズ

    フクビ化学(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ケース(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
    仕様1平方m分
  • つめぴたッ ウイング

    つめぴたッ

    ウイング(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • つめぴたッ 徳用箱入 ウイング

    つめぴたッ 徳用箱入

    ウイング(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(500個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • 鉄板カブセ 光モール

    鉄板カブセ

    光モール(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.15厚さ(mm)1高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足付TC-15 光モール

    足付TC-15

    光モール(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
  • 木目見切材 東リ

    木目見切材

    東リ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(4本)
    当日出荷
    部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
    仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5長さ(cm)100
  • コーナーキャップ出隅 幅木2型 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ出隅 幅木2型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    入数(個)10
  • 段差見切り 1820mm パネフリ工業

    段差見切り 1820mm

    パネフリ工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り8L

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×9L
  • JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中

    JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800

    紅中
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    耐水性のある合板です。
    用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
  • ソフト巾木/高さ60mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ60mm/Rあり

    サンゲツ
    3,998税込4,398
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)60
  • 石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー 山崎実業

    石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー

    山崎実業(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
    付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)約220質量(g)約580耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
  • コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業

    コンパクト樹脂巾木

    パネフリ工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
    材質PP(ポリプロピレン)幅(mm)35厚さ(mm)3全長(m)4
...
建材特集
おすすめ人気ランキング
内装建材