絞り込み
ブランド
  • 光モール
  • モノタロウ(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(306)
  • TOSTEM(LIXIL)(235)
  • ノーブランド(186)
  • 創建(179)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • 南海プライウッド(147)
  • ウッドワン(115)
  • フクビ化学(105)
  • 朝日ウッドテック(88)
  • ノダ(84)
  • AICA(アイカ工業)(71)
  • YKK AP(67)
  • dialon(ダイアロン)(62)
  • 積水樹脂プラメタル(60)
  • HOJO(57)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
  • 東リ(48)
  • 永大産業(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトカブセ 光モール

    ホワイトカブセ

    光モール(7件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    長さ(mm)1000ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミボーダー 光モール

    アルミボーダー

    光モール(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外角 光モール

    外角

    光モール(11件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイナーコ型 光モール

    ジョイナーコ型

    光モール(4件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC幅(mm)11
  • クロスの保護補修材織目(出隅) 光モール

    クロスの保護補修材織目(出隅)

    光モール(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足付T-15 光モール

    足付T-15

    光モール(5件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3
  • バインダー 光モール

    バインダー

    光モール(7件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000
  • アルミ水切 光モール

    アルミ水切

    光モール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジョイナー 光モール

    アルミジョイナー

    光モール(5件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
  • 透明バインダー 光モール

    透明バインダー

    光モール(5件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
  • 鉄板カブセ 光モール

    鉄板カブセ

    光モール(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.15厚さ(mm)1高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足付TC-15 光モール

    足付TC-15

    光モール(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスの保護補修材石目(出隅) 光モール

    クロスの保護補修材石目(出隅)

    光モール(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンド 光モール

    エンド

    光モール(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カブセ 光モール

    カブセ

    光モール(3件のレビュー)
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
  • 廻り縁 D.W10X10 光モール

    廻り縁 D.W10X10

    光モール(5件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
    材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ足付 光モール

    アルミ足付

    光モール(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイナーエ型 光モール

    ジョイナーエ型

    光モール(1件のレビュー)
    92税込101
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC幅(mm)12
  • 透明PSバインダー 光モール

    透明PSバインダー

    光モール(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PS長さ(mm)1000幅(mm)5厚さ(mm)1高さ(mm)15アズワン品番64-8342-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深口カブセ 光モール

    深口カブセ

    光モール(4件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000高さ(mm)19仕上木目柄プリント
  • 廻り縁 光モール

    廻り縁

    光モール(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
    材質硬質ABS
  • アルミハカマ 光モール

    アルミハカマ

    光モール
    899税込989
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル 光モール

    アングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ面取ジョイナー 光モール

    アルミ面取ジョイナー

    光モール
    399税込439
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)11厚さ(mm)1高さ(mm)5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木目プロテープ 光モール

    木目プロテープ

    光モール
    6,498税込7,148
    1巻
    翌々日出荷
    天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!。木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
    用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50
  • バインダー 硬質PVC製 光モール

    バインダー 硬質PVC製

    光モール
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVCブラック
  • カブセ 光モール

    カブセ

    光モール
    149税込164
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVCベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 光モール

    ホルダー

    光モール
    409税込450
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)7.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ筋入チャンネル 光モール

    アルミ筋入チャンネル

    光モール(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1高さ(mm)10仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイナーコ型 硬質PVC製 光モール

    ジョイナーコ型 硬質PVC製

    光モール
    3,998税込4,398
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質硬質PVC長さ(mm)1820高さ(mm)5溝幅(mm)3
  • アルミ丸型ジョイナー 光モール

    アルミ丸型ジョイナー

    光モール
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    丸型のジョイナーです。
    長さ(mm)1000
  • アルミボーダー 光モール

    アルミボーダー

    光モール
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    ボードやパネルに、アルミチャンネルを囲いフレームとしてもご利用可能です。板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。様々な素材の断面のカバーに。
    仕様アルミボーダー6材質6063アルミ・アルマイト仕上げ長さ(mm)2000幅(mm)25厚さ(mm)1.2全長(mm)2000シルバー高さ(mm)8.4/8(小/大)コード147-3409アズワン品番64-8380-05
  • 透明ホルダー 光モール

    透明ホルダー

    光モール
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PS長さ(mm)1000厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄板カブセ 硬質PVC製 光モール

    鉄板カブセ 硬質PVC製

    光モール
    129税込142
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.2厚さ(mm)1ブラック高さ(mm)8.5
  • 外角 硬質ABS製 光モール

    外角 硬質ABS製

    光モール
    19,980税込21,978
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1820幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)19
  • ジョイナーコ型 硬質PVC製 光モール

    ジョイナーコ型 硬質PVC製

    光モール
    109税込120
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVCブラック
  • ジョイナーコ型 硬質PVC製 光モール

    ジョイナーコ型 硬質PVC製

    光モール
    3,998税込4,398
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    用途ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。材質硬質PVC長さ(mm)1820ブラック高さ(mm)5溝幅(mm)3
  • ジョイナーエ型 硬質PVC製 光モール

    ジョイナーエ型 硬質PVC製

    光モール
    109税込120
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVCブラック
内装建材