2,538件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)50 規格JIS A 1450 幅(cm)25 長さ(cm)25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50 静荷重(N)3000 施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mm ノーブランド カスタマイズ可
木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。
厚さ(mm)18 基材パーティクルボード 表面低圧メラミン サービス分類オーダー・加工
1枚
569 税込626
7日以内出荷

長さ(mm)L=2000 材質SUS304 仕上HL 厚さt(mm)1.5
1本ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材 材質OSB合板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 幅(mm)910 長さ(mm)1820 寸法(mm)910×1820
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学クロス見切C-3T
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)2
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)3.15 厚さ(mm)1 高さ(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) 幅(mm)約220 質量(g)約580 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm)12 ダークグレー 材質PP
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板 加工縦3本溝 表面オークツキ板 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) 面積(m2)3.3
1ケース(6枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)910×1820 規格特類相当 等級2級 ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
1枚ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)100
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質MDF、塩ビ MDF ピッチねじ穴:1インチ 耐荷重N(kgf)20 ねじ穴(Φmm)5
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10C
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS 幅(mm)10 ホワイトウッド 高さ(mm)10 表面処理木目シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。 寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
奥行(mm)926 セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット 材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 高さ(mm)19 仕上木目柄プリント
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラマウント硝子工業GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り
エコ商品
グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など 長さ(mm)910 幅(mm)605 熱伝導率(W/mk)0.046以下 密度(kg/m3)32 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
1ケース(10枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】カット販売 MDF材 9mm ノーブランド カスタマイズ可
材質MDF材 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)9 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
65 税込72
4日以内出荷

材質アルミ 寸法(mm)2700×13.5L
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途床材・敷物同士のジョイント見切りに 材質樹脂製 長さ(mm)1820 適合板厚(mm)9~12
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入数(枚)18 規格300×600(mm) 工法捨て張り工法 施工面積(m2)3.24
1箱(18枚)
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】ポリエステル化粧合板 白 2.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)2.5 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
33 税込36
4日以内出荷

メタカラーかん合タイプ用下地材です。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Lタイプ
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに 厚さ(mm)20 ホワイト 奥行(mm)300
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途カゴ・タオル置きに 厚さ(mm)20 ホワイト 奥行(mm)250
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド カスタマイズ可
材質MDF材 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)4 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
31 税込34
4日以内出荷

長さ(mm)1820 幅(mm)600 厚さ(mm)20 質量(kg)14 規格T2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×7L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24.0 T2G2 【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)24 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
228 税込251
翌々日出荷

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)