さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(8)
  • トレード(612)
  • 東リ(266)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • シンコール(229)
  • ヤスダインテリアサプライ(207)
  • リリカラ(199)
  • 川島織物セルコン(171)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(164)
  • 3M(スリーエム)(153)
  • ケージーパルテック(135)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    FSC認証(2)
  • エコロジープロダクト
    PEFC森林認証認定(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(247)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(175)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(545)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスプラ(BP)マーク認定(2)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト
    生分解性プラマーク認定(2)
  • オーダー・加工(560)
内装資材とは、カーペットやドア、キッチンパネル、ふすまなどデザイン性を高めるために活用する資材のことです。外部と接する壁に吸音・防音材を活用して騒音対策をしたり、防水シートを活用して結露対策を施したりと機能面を高めるものもあります。また、襖部材、敷居部材、エッジテープといった細部の仕上げを行う資材も内装資材の一種です。強力粘着タイプのエッジテープは、剥がして貼るだけなので扱いやすく、DIYにも活用されます。
4,951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
タイルカーペット モノタロウタイルカーペットモノタロウ(195件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(36件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージパイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(78件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(18件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂モノタロウ(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
木口貼りテープ パネフリ工業木口貼りテープパネフリ工業(20件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
スーパーエアテックスKD(透湿防水シート) フクビ化学スーパーエアテックスKD(透湿防水シート)フクビ化学(15件のレビュー)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
ウェザータイトパイプ用 フクビ化学ウェザータイトパイプ用フクビ化学(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。<br />専用の防水材だから、確実に防水。<br />水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!<br />接続パイプと密着性がよく、施工が容易。<br />テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。<br />10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(37件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
吸音・防音マット モノタロウ吸音・防音マットモノタロウ(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)ほか
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
タイルカーペット PX-3000 スミノエタイルカーペット PX-3000スミノエ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
寸法(cm)50×50材質ポリプロピレン(原着)100%質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
石膏ボード用C型はさみ金具 パナソニック電工石膏ボード用C型はさみ金具パナソニック電工
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷
パンチカーペット ロール 国産 モノタロウパンチカーペット ロール 国産モノタロウ
20,980税込23,078
1本
当日出荷
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど材質ポリプロピレン SBR樹脂厚さ(mm)3.2グレータイプロール長さ(m)30防炎性能試験番号EO860028
補修用カベ紙 アサヒペン補修用カベ紙アサヒペン(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(床用)床見切りL INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りLINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペンUVカット超強プラスチック障子紙アサヒペン(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。 ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工幅(cm)94RoHS指令(10物質対応)対応
無地障子紙 アサヒペン無地障子紙アサヒペン(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
REALA アサヒペンREALAアサヒペン(9件のレビュー)
468税込515
1本
当日出荷から5日以内出荷
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研)スベラーズ 木製室内階段用GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
サイドパーツ付きジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】 ホームテイストサイドパーツ付きジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】ホームテイスト(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(8枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品 水洗いできるから、汚れても安心 レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
遮音シート 特殊ゴム モノタロウ遮音シート 特殊ゴムモノタロウ(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。長さ(m)6厚さ(mm)2.8幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23取扱説明書(1.4MB)
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCOアルミ遮熱シート 吸着タイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
タイルカーペット GA-100 東リタイルカーペット GA-100東リ(2件のレビュー)
11,880税込13,068特価
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
床金物 押え金物 ステンレス製への字押え アシスト床金物 押え金物 ステンレス製への字押えアシスト(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(2m)
3日以内出荷
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。仕上ヘアライン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アシスト床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナーアシスト
6,398税込7,038
1本(2m)
3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ住宅用 床下調湿材 天然ゼオライトアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
メイクアップシート アサヒペンメイクアップシートアサヒペン(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
既成テーブルクロス 明和グラビア既成テーブルクロス明和グラビア(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
テーブルの傷保護に最適。 透明なのでお部屋の雰囲気を損ねない。
用途テーブルクロス材質塩化ビニル樹脂透明
約60cm 防音ジョイントマット4枚セット ユノックス約60cm 防音ジョイントマット4枚セットユノックス
999税込1,099
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。<br />はめ込むだけの簡単設置。<br />組み合わせ 自由自在。<br />お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。<br />保温性、断熱性があります。 <br />カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。<br />汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set総質量(kg)約1.08材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)
隙間ふさぎゴム&押さえ金物 ハイロジック隙間ふさぎゴム&押さえ金物ハイロジック(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
階段滑り止め ノンスリップ用35巾ゴムタイヤ ケージーパルテック階段滑り止め ノンスリップ用35巾ゴムタイヤケージーパルテック(1件のレビュー)
319税込351
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270関連資料本体図面(0.02MB)
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38アシスト(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(2m)
3日以内出荷
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 アシスト床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112アシスト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(2m)
3日以内出荷
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
貼ってはがせる塩ビシート 明和グラビア貼ってはがせる塩ビシート明和グラビア(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。<br />はさみで簡単にカットできます。<br />表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。<br />表面が防水で、水回りに最適。<br />キズ・汚れ防止のシートに。<br />表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
ふち付きジョイントマット 8枚組 梶原産業ふち付きジョイントマット 8枚組梶原産業(1件のレビュー)
479税込527
1個(8枚組)
当日出荷
コスパ抜群のジョイントマット<br />ふち付きでジョイント部をきれいにカバー<br />サイドパーツを使えば隙間なく敷き詰められます<br />18枚で畳約1畳分(83cm×161cm)
用途お子さまのプレイスペースに・ペットの転倒や傷対策に・ヨガやエクササイズのマットに材質ポリエチレン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×280×10(1枚当たり)
カラー化粧棚板 180cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 180cm 1.8cmアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から12日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート<br />優れた遮音効果を発揮<br />防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。<br />コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。<br />電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
...
包装資材特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら