内装資材とは、カーペットやドア、キッチンパネル、ふすまなどデザイン性を高めるために活用する資材のことです。外部と接する壁に吸音・防音材を活用して騒音対策をしたり、防水シートを活用して結露対策を施したりと機能面を高めるものもあります。また、襖部材、敷居部材、エッジテープといった細部の仕上げを行う資材も内装資材の一種です。強力粘着タイプのエッジテープは、剥がして貼るだけなので扱いやすく、DIYにも活用されます。
5,295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)2 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェザータイトパイプ用 フクビ化学 動画あり
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。 RoHS指令(10物質対応)対応 模様無地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど 材質ポリプロピレン SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 グレー タイプロール 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO860028
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研) 動画あり
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用 材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
1本ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

テーブルの傷保護に最適。 透明なのでお部屋の雰囲気を損ねない。
用途テーブルクロス 材質塩化ビニル樹脂 透明
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。 ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用 材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工 幅(cm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品 水洗いできるから、汚れても安心 レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
1セット(8枚)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

遮音シート 特殊ゴム モノタロウ 動画あり
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。 長さ(m)6 厚さ(mm)2.8 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23 取扱説明書(1.4MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。 材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め) 質量(kg)4.5 内容1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×250×2.5
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しい和紙の風合い
付属品仮止めテープ 材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コスパ抜群のジョイントマット。ふち付きでジョイント部をきれいにカバー。サイドパーツを使えば隙間なく敷き詰められます。18枚で畳約1畳分(83cm×161cm)
用途お子さまのプレイスペースに・ペットの転倒や傷対策に・ヨガやエクササイズのマットに 材質ポリエチレン 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×280×10(1枚当たり)
1個(8枚組)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set 総質量(kg)約1.08 材質ポリエチレン樹脂 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質樹脂 形状コ型
1本
308 税込339
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。 材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め) 質量(kg)3.5 内容1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。 仕上ヘアライン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】B2シルバー 穴径(Φmm)5.8Φバカ穴 穴ピッチ(mm)75
1本(1000mm)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途階段すべり止め 長さ(mm)3640 幅(mm)38
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防炎加工の国産敷き詰めカーペット。 日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。 公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様洗濯:不可 厚さ(mm)6 混率(%)ポリプロピレン100 対応ホットカーペット・床暖房 機能防炎・抗菌・防臭 滑り止め効果なし
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング