カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
さらに商品を絞り込む

「床下湿気」の検索結果

全てのカテゴリより「床下湿気」を検索した結果を表示しています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。<br />天地逆取付・縦取付加納。<br />微小粒子用フィルター内蔵。<br />リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)<br />IAQセンサーと連動が可能です。<br />◆AiSEG2連携時の特長<br />レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト適合パイプ径(Φmm)150リモコン同梱
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(11件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。<br />床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。<br />サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
床下換気孔 あすか 真田化鋼(S・ROSE)床下換気孔 あすか真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔種類床下換気孔材質スチロール樹脂ベージュグレー仕様スライド式
ひかり(床下換気口) ヒロセ産業ひかり(床下換気口)ヒロセ産業(8件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から3日以内出荷
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
ヘルスグレイン オーシカヘルスグレインオーシカ
12,980税込14,278
1箱(12袋)
6日以内出荷
床下の湿度をコントロールしカビや害虫の発生を抑制します。 平らにならした床下土面になるべく均等に配置してください。坪当たり12袋をならべるだけで施工は完了。 また、廃棄する場合は土壌にまぜて処理できます。
用途床下調湿剤寸法(幅W×高さH)(mm)250×400
こまち(床下換気口) IKこまち(床下換気口)IK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
出雲屋 炭八 床下用 出雲カーボン出雲屋 炭八 床下用出雲カーボン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(12L×8袋)
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、 カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。 土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。 <施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布成分中身/針葉樹を原料とした木炭サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ7/袋
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ住宅用 床下調湿材 天然ゼオライトアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)
2,998税込3,298
1袋(10kg)
当日出荷
国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。<br />床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、<br />建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、<br />快適な住環境を保ちます。
タイプ敷き込みタイプ関連資料(0.71MB) (0.52MB)
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30個)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
キソフレーム アイテックキソフレームアイテック
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。<br />付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5
アリダンTテープ フクビ化学アリダンTテープフクビ化学
7,698税込8,468
1巻ほか
3日以内出荷
「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。<br />土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。<br />基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。<br />基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。<br />床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。<br />基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
厚さ(mm)0.4長さ(m)25
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
3,998税込4,398
1箱(30個)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセットYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台ほか
翌々日出荷
お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。<br />【フレーム】<br />床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形<br />ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計<br />ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍<br />四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン<br />湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用<br />すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保<br />通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート<br />接地面用の保護フェルト付属<br />【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】<br />スプリングマットレスのエントリーモデル<br />身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス<br />厚さ15cmのコンパクトなマットレス<br />直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート<br />圧縮ロール式で梱包は小さくお届け<br />【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】<br />身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス<br />厚さ20cmマットレス<br />床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング<br />周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様<br />側面は通気の良いメッシュ生地<br />圧縮ロール式で梱包は小さくお届け<br />【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】<br />身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス<br />厚さ20cmの極厚マットレス<br />直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート<br />上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用<br />表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り<br />圧縮ロール式で梱包は小さくお届け<br />布団乾燥機の吸入口付き<br />布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ
用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5組立時間約60分以上
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら