内装資材 :「防音」の検索結果

内装資材とは、カーペットやドア、キッチンパネル、ふすまなどデザイン性を高めるために活用する資材のことです。外部と接する壁に吸音・防音材を活用して騒音対策をしたり、防水シートを活用して結露対策を施したりと機能面を高めるものもあります。また、襖部材、敷居部材、エッジテープといった細部の仕上げを行う資材も内装資材の一種です。強力粘着タイプのエッジテープは、剥がして貼るだけなので扱いやすく、DIYにも活用されます。
関連キーワード
226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

YAMAZEN(山善)防音マット
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン 幅(mm)850
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set 総質量(kg)約1.08 材質ポリエチレン樹脂 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910 幅(mm)455 厚さ(mm)3 木目調 関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。
参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。 長さ(m)50 テープ幅(mm)50
1巻(50m)
2,798 税込3,078
当日出荷

フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
1枚ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ トラスコ品番125-8843 材質アルミ押出材 質量(kg)2.4 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化を図ることが可能です。
1枚ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物です。スムーズに不要な音を取り除く吸音材。表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付) 寸法(mm)450×300×24 アズワン品番64-5074-99
1パック(2パック)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化が図ることが可能です。
1枚ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品取り付け用ボルト トラスコ品番125-8842 材質スチール 質量(kg)1.85
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合に セット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ 材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチール タイプ連結タイプ
1セット
91,980 税込101,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。 材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチール タイプエンドタイプ
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)防音アスファルトマット
材質アスファルト 幅(mm)455 入数(枚)40 奥行(mm)910
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易防音ブース。組立式のデスク用防音ブースです。オンライン会議時に、周りの視線や騒音をシャットアウトできます。ダンボール製で軽く、デスクにおけるコンパクト設計。1人でも簡単に組立・設置ができます。発泡ウレタンによって、高い防音性を実現。オフィス内でのリモート営業や、自宅でのテレワークにも最適です。
防音性能マイナス5db(音源から1m付近)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面吸着加工で、床面にぴたっと吸着、ずれません。厚み約1cmで防音効果があります。階下への足音などが気になる方におすすめです。電子ピアノのマットなどとしてもお使いいただけます。消臭効果があるので、ペットがいるご家庭にもぴったりです。大きいサイズなので広いスペースに簡単に敷くことができます。床衝撃低減機能ΔLL(I)-4。床暖対応可
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂 幅(cm)180 本体質量(g)1900 高さ(cm)0.9 奥行き(cm)90
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。 トラスコ品番161-2104 長さ(mm)900 幅(mm)900 厚さ(mm)50 質量(kg)1.4 グレー 周波数(Hz)1200~5000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)500 幅(mm)500 仕様縁加工/四辺切り放し 質量(kg)1.3/枚 表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル 防炎性能試験番号EO 900561 面密度(kg/m2)5.2 裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂 サイズ(mm)500×500 制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(8枚)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
用途防音パネル用支柱として 付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ 材質アルミ押出材 質量(kg)3.6
1本
57,980 税込63,778
当日出荷

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
27,980 税込30,778
当日出荷

上下左右の連結に使用します。小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。取付しやすい穴加工付きです。
用途TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。 トラスコ品番116-1045 材質スチール ベースプレート:スチール 質量(g)30 品名連結金具(10枚入り) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)16×38×1 アズワン品番64-8745-86
1セット(10枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。 材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
1枚
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に 厚さ(mm)約2 寸法(mm)300×400 質量(g/枚)約540 梱包内容同一柄4枚/箱
1箱(4枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット9枚set 総質量(kg)約0.58 材質ポリエチレン樹脂 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約320×320×10(1枚)
1セット(9枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途 高さ(mm)外寸・内寸:1000 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)16.4 短辺(mm)外寸:900、内寸:808 長辺(mm)外寸:900、内寸:808 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
1セット(4枚)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途 高さ(mm)外寸・内寸:1800 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)28.8 短辺(mm)外寸:900、内寸:808 長辺(mm)外寸:900、内寸:808 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
1セット(4枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

防音効果のあるズレ防止シート 遮音等級2級 暖房効果約5℃アップ 床暖房対応
用途防音・ズレ防止 材質発泡PE樹脂 ベージュ
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつまでも触っていたくなるなめらかなタッチ感と、心落ち着くカラーリングラグ。ナイロンの中でも強度に優れた6.6の糸を使用しています。高い技術により、繊維はしなやかに細く、綿密で強度の高い分子構造を備えており、踏み心地良いボリューム感と柔らかなタッチに仕上げます。長繊維なので、遊び毛が出にくい製品です。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いつまでも触っていたくなるなめらかなタッチ感と、心落ち着くカラーリングラグ。ナイロンの中でも強度に優れた6.6の糸を使用しています。高い技術により、繊維はしなやかに細く、綿密で強度の高い分子構造を備えており、踏み心地良いボリューム感と柔らかなタッチに仕上げます。長繊維なので、遊び毛が出にくい製品です。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音効果のあるズレ防止シート 遮音等級1級 暖房効果約5℃アップ 床暖房対応
用途防音・ズレ防止 材質発泡PE樹脂 厚さ(mm)4 ベージュ
1枚ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床防音対策 ダイヤエンボスの優れた効果! どのような工法にも対応。施工は簡単! 温度変化の少ない材料を使用! 環境、安全性に配慮! 国内生産によろ安定した品質と供給!
用途床下地材 オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等 長さ(mm)455 幅(mm)910 厚さ(mm)3 面密度(kg/m2)約6.3
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
100日以内出荷

4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
用途小型コンプレッサーやディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途(FX-1100 4枚仕様への追加ジョイント用) 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)4.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷