7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約82 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82 ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード写真モード/動画モード 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下 電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷

人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約82 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷