玄関まわり :「無線 インターホン ワイヤレス」の検索結果
最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 。6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 。ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 。ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様保証書:取扱説明書に付与、呼出:子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、着信音:8種類から選択、登録可能台数:最大6台(子機 WCS10、簡易移動機 WCM10)
付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1
質量(kg)0.21 (ACアダプター除く)
寸法26×150×125mm
使用温度範囲(℃)0~+40
規格ARIB STD-T101準拠
電源専用ACアダプター(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A
消費電力1.1W/0.9W(通話時/待受時)
周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHz step)
機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知
通信方式時分割複信方式
保証期間1年間
電波到達距離(m)通話可能距離:100m(見通し距離)
防水性無し(屋内仕様)
取扱説明書(4.69MB)
音量調節着信音量:4段階(大/中/小/切)、通話音量:4段階(大/中/小/最小)
連続通話時間(時間)制限なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台、玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類、玄関子機用2種類、室内機(子):室内機用3種類
付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部
セット内容室内機(親)、室内機(子)
質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
外形寸法(mm)各120×60×24.4
規格ARIB STD-101準拠
消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66/待機時 0.53、室内機(子):通話時 0.1/待機時 0.01
電源室内機(親):専用ACアダプター(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプター(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)
周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep)
通信方式時分割多元接続方式(TDMA)
電源タイプ電源コード式
電波到達距離(m)約100(見通し) ※玄関子機と増設室内機(子):約200(見通し) 室内機(親)中継による。
防水性室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)
待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)
取扱説明書(11.67MB)
音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
連続通話時間(時間)最大5 ※室内機(子)が満充電時。※増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。