1,161件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
用途病院・施設向け 適合機器NF-SBA(-TT)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

新日軽(LIXIL)75角柱キャップ
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
669 税込736
4日以内出荷

1個
139 税込153
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)700 出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡 温度範囲(℃)0~40 電源電圧DC12V(主装置から供給) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク 消費電流(mA)10 湿度範囲20~90% 適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

材質ABS樹脂 形状壁取付型 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g)35 備考角度8°上下両用 適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
欠品中

仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個 質量(g)約80(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書 質量(g)97(本体のみ) 電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35 音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m) 検知範囲5m・ 左右60°/上下60° 電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時) 取扱説明書(1.12MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。防水ケース付きなので、お風呂で使えます。防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)。吸盤取り付け。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 本体質量(g)約54(防水ケースを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む) 電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命1日5回使用で約1年間 設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による) 関連資料使用シーン(0.47MB) 送受信周波数(MHz)314.8(FM方式) 取扱説明書(0.81MB) 動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46) 電源(V)AC100 本体質量(g)約96 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む) 使用環境温度(℃)-20~50 設置場所室内 関連資料使用シーン(0.47MB) 音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz)314.8(FM方式) 取扱説明書(0.93MB) 動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書 材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC 寸法(mm)【椅子板】300×500 奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300 耐荷重(kg)100 関連資料(3.68MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。 付属品吸盤取付用シール1枚 質量(g)約89※吸盤含まず 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP67 耐塵・防浸形 周波数(MHz)特定小電力機器:314.8 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×42※吸盤含まず
1個
2,372 税込2,609
5日以内出荷

1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WCC10 デルカテック ワイヤレストーク 親機1台 DXアンテナ 動画あり
最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 。6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 。ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 。ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【登録可能台数】最大6台(子機 WCS10/簡易移動機 WCM10)、【呼び出し】子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、【着信音】8種類から選択、【保証書】取扱説明書に付与 付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1 寸法(mm)26×150×125 質量(kg)0.21 (ACアダプタ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 規格ARIB STD-T101準拠(標準) 消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時) 電源専用ACアダプタ(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A 保護等級無し(屋内仕様) 機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知 通信方式時分割複信方式 保証期間1年間 周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step) 通話時間制限なし 音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

WCS10 デルカテック ワイヤレストーク 子機1台 DXアンテナ 動画あり
親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。 。小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。 。自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。 。ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与 付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1 寸法(mm)110×61×20 質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 規格ARIB STD-T101準拠(標準) 消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時) 電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m 保護等級IPX3(防雨形) 機能自動応答機能、通話不可時の警告。 通信方式時分割複信方式 保証期間1年間 周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step) 通話時間制限なし 音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

寸法(mm)フック部:32×27 全長(mm)1000 材質(本体)スチール(クロメート処理) 材質(ハンドル)塩化ビニール 線径(mm)8
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして 傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。 付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ 材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装) 耐荷重(kg)10 高さH(mm)55 奥行D(mm)81.5 幅W(mm)255
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス 種類バード
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)DC2.4 通信方式1.9GHz 画素数23万 モニタ2.4型TFTカラー
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

一定以上の音や声を感知すると電波を送信。受信器のチャイムでお知らせします。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! センサーの感度を2段階(高/低)に切り替え可能です。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
電源タイプ電池式 質量(g)約52(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約10ヶ月(1日に10回、感度高で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×32(最大値) 仕様IDコード:約25万通り
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100 電池寿命(年)1日5回使用で約1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品取付ネジ×2 ホワイト 質量(g)約170(電池含む) 定格電圧定格インピーダンス8Ω 適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで) 電源タイプ電池式 音量(dB)65以上(前方1m) 鳴動サイクル親機と連動 動作電流(A)0.2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)増設モニター
付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2 材質難燃性ABS樹脂(一部 PS) ホワイト 質量(g)約475 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く) ディスプレイ約3.5型カラー液晶 取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式 使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下 通話方式音声交互自動切替方式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

K9(駒谷)踏み台
RoHS
高い段差のある上がり框などでご使用いただきますと、お年寄りや小さいお子様の上り下りに安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナンバー消し機能付きのタッチセンサー 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約37 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

玄関や門扉などに。 夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約70 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能IP44 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×95×32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能 呼ばれた場所が一目でわかる。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約87 ランプ受信時:6色のランプから選択した色が点滅 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×96×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質本体:金属、テーブル:再生ABS 寸法(mm)99×110×70 アズワン品番64-2262-72
1台
特価
1,018 税込1,120
当日出荷

ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×36
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

アイホン復旧ボタン
ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×17.5
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×54
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

新日軽(LIXIL)縦框キャップ
セット内容本体(S8C1457)×1 セピアブラック
1個
669 税込736
欠品中

セット内容本体(LCE11020A)×1、取付ネジセット×1 グレー
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

セット内容本体(KUN89011A)×1、調整金具×1、取付ネジセット×1 ブラック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体×1、M4×10トラスビス(2) ホワイト
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)700 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)