押しボタンを押すと、離れた場所へ光とチャイム音でお知らせします。設定不要でそのまま使えます。電池不要なので、電池切れの心配がありません。
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)
仕様IDコード数:6万通り(変更不可)、呼出音:8種類
性能送信機防雨性能:IP44
電源送信機 発電式、受信機 コンセント式(AC100V、50/60Hz)
電源タイプ受信機:電源直結式
関連資料(1.16MB)
送受信周波数(MHz)315帯
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式
材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約145
取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)
消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧AC100V 50/60Hz
機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
検知方式半導体式
警報音・音量70dB/m以上
検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式
材質自己消火性ABS樹脂
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約95
防水性JIS C 0920 IPX3相当
消費電流20mA
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時1、最大5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式電話型同時通話
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:256通り
電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz)
電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式
関連資料(0.52MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンセント差し込み式で電池切れの心配なし
電源コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約81
ランプ受信時:9種類の光から選択した色が点滅
電源タイプ電源直結式
動作モード音と光/音/光
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×100×33
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式
仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台
材質ABS樹脂
形状壁埋込型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約350
出力移報:警戒警報(無電圧A接点)
電源電圧AC100V 50/60Hz
桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)
入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)
接続台数1
消費電流待受時4W 最大時:23W
時間設定30秒(固定)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約410
消費電力(W)待受時0.5最大2
電源電圧AC100V 50/60Hz
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途増設ブザー用
電源タイプ電源直結式
材質難燃性樹脂
形状壁取付型
色パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)約300
備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A
消費電力(W)待受時0.5 最大2.5
電源電圧AC100V 50/60Hz
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機
質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)
消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6
電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)
取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2
材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
色シャンパンゴールド
質量(g)約190
電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)
取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合
防塵防水性能IP44
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約500
備考5局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計5台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機
質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860
消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14
電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)
取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機
質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860
消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14
電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)
取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機
質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)
消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6
電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)
取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4
材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂
色シルバー
質量(g)露出時:約370、埋込時:約330
電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)
取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック
防塵防水性能IP54
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
画素数カメラ:約100万画素
警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約170°/垂直約100°
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4
材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂
色シルバー
質量(g)露出時:約370、埋込時:約330
電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)
取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック
防塵防水性能IP54
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
画素数カメラ:約100万画素
警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約170°/垂直約100°
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所)
技術基準適合認定:A11-0264001
工事設計認証:001AZBZ1020
・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所)
・通報先の電話番号は最大24桁
・通報メッセージの録音(約10秒)
・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個
・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能)
・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話
・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え
・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない
・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出
・警報発生時の移報出力
・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式
仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線
材質自己消火性ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)
質量(g)約800(電池含む)
備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10W以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)
録音時間最大10秒
停電補償時間約3時間
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数最大16台
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。