絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • リーベックス(57)
  • ELPA(36)
  • オーム電機(17)
  • NASTA(ナスタ)(14)
  • エスコ(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • DXアンテナ(8)
  • アイワ金属(7)
  • ポッシュリビング(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • SecuSTATION(3)
  • ライテックス(ムサシ)(2)
  • カシムラ(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(4)
  • 電源直結式(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチドアホン玄関子機 アイホンワンタッチドアホン玄関子機アイホン(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
子機用電池 アイホン子機用電池アイホン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
乾電池式ドアホンセット(デミトーク) アイホン乾電池式ドアホンセット(デミトーク)アイホン
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
親機は奥行5mmの薄型です。 電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。 呼出は2点打チャイム音です。 電池寿命インジケーター付。
セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
AC電源プラグ式ドアホンセット(ママトーク) アイホンAC電源プラグ式ドアホンセット(ママトーク)アイホン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)電源AC100V/電源プラグ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式材質自己消火性ABS樹脂本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約100備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様コード長さ(m)1.5
トイレ呼出ボタン(引きひも付 アイホントイレ呼出ボタン(引きひも付アイホン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
電気錠用接続コネクタ アイホン電気錠用接続コネクタアイホン
389税込428
1台
当日出荷
HA機器、電気錠アダプター間接続用
用途戸建住宅向け
インターホンカメラ調整台 アイホンインターホンカメラ調整台アイホン(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
テレビドアホンモニター卓上スタンド アイホンテレビドアホンモニター卓上スタンドアイホン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質アクリルグレースモーク質量(g)約350備考KC-1MR専用品
ガス・CO警報器 アイホンガス・CO警報器アイホン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
NFXハンド型子機 アイホンNFXハンド型子機アイホン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
欠品中
呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
外出用解錠ボタン アイホン外出用解錠ボタンアイホン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式材質自己消火性ABS樹脂スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホンワンタッチドアホンAC電源直結式セットアイホン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
親子式インターホン室内子機 アイホン親子式インターホン室内子機アイホン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
インターホン用親機 アイホンインターホン用親機アイホン
17,980税込19,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
通話方式電話型同時通話通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス材質ABS樹脂エッグホワイトとグレーのツートーン仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
カウンターインターホン子機 アイホンカウンターインターホン子機アイホン(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
テレビドアホン WS-14 アイホンテレビドアホン WS-14アイホン
26,980税込29,678
1台
当日出荷
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
ワンタッチドアホン1・1セット アイホンワンタッチドアホン1・1セットアイホン
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
呼出音増設スピーカー アイホン呼出音増設スピーカーアイホン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
延長コード スパイラル式 アイホン延長コード スパイラル式アイホン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向けオレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
オプション入力コード アイホンオプション入力コードアイホン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
復旧ボタン アイホン復旧ボタンアイホン
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。
用途病院・施設向け仕様非防止形材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
インターホン1局用子機 アイホンインターホン1局用子機アイホン
10,980税込12,078
1台
当日出荷
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
トイレ・浴室ボタン アイホントイレ・浴室ボタンアイホン
5,498税込6,048
1台
当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホンドアホン警報表示灯付露出型玄関子機アイホン(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
ナースコールハンド形子機 アイホンナースコールハンド形子機アイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
埋込形子機(呼出握りボタン用 アイホン埋込形子機(呼出握りボタン用アイホン
14,980税込16,478
1台
欠品中
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
カメラ角度左右調整台 アイホンカメラ角度左右調整台アイホン(2件のレビュー)
669税込736
1台
当日出荷
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホンワイヤレスドアホンセット WR-11アイホン
24,980税込27,478
1台
当日出荷
配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
コンセント(メタルコンセント アイホンコンセント(メタルコンセントアイホン
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
2線化変換アダプタ アイホン2線化変換アダプタアイホン
3,898税込4,288
1台
当日出荷
電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け仕様アイホン製EL-PJP専用材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)92.5×25×19
セキュリティドアホン親機 アイホンセキュリティドアホン親機アイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)消費電力(W)待受時1、最大5電源電圧AC100V、50/60Hz接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式電話型同時通話
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン親子式インターホン LEM-1用電源アダプターアイホン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
ワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式) アイホンワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式)アイホン
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD アイホンモニター付ワイヤレス子機 WS-2WDアイホン
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
呼出ボタン 引ヒモ付トイレ用 アイホン呼出ボタン 引ヒモ付トイレ用アイホン
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×36
ハンド型子機用中継コード アイホンハンド型子機用中継コードアイホン
2,198税込2,418
1台
欠品中
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20適合機器NF-SBA-(TT)

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム