604件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス) アイホン1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)アイホン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
20窓用壁付型呼出表示器 アイホン20窓用壁付型呼出表示器アイホン
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出表示器 アイホン5窓用壁付型呼出表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
15窓用壁付型呼出表示器 アイホン15窓用壁付型呼出表示器アイホン
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出副表示器 アイホン3窓用壁付型呼出副表示器アイホン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出表示器 アイホン1窓用壁付型呼出表示器アイホン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
10窓用壁付型呼出副表示器 アイホン10窓用壁付型呼出副表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出副表示器 アイホン5窓用壁付型呼出副表示器アイホン
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出表示器 アイホン3窓用壁付型呼出表示器アイホン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
カメラ付玄関子機 アイリスオーヤマカメラ付玄関子機アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
アイリスオーヤマのテレビドアホンに接続できる増設用の玄関子機です。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載
仕様最大画角:水平170°/垂直105°付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ブラック質量(g)220電源モニター付親機より供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×36×129防水性IPX4最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
テレビドアホン アイリスオーヤマテレビドアホンアイリスオーヤマ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fiに接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座材質難燃樹脂ブラックフレーム/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
呼び出しカメラ対応 室内用チャイム カシムラ呼び出しカメラ対応 室内用チャイムカシムラ
899税込989
1個
5日以内出荷
呼び出しカメラ/KJ-198専用のオプション機器です。スマホがなくても来客がわかる室内用チャイムです。料理中や就寝中、みんなが気付けて安心。音量調節、メロディ変更可能。
質量(g)30音量最大90dB 5段階受信可能距離電波:最大30m動作環境0~40度(結露しないこと)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×40×58入数1台
ノントリップスイッチ NSLシリーズ 河村電器産業ノントリップスイッチ NSLシリーズ河村電器産業
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
分電盤組み替え部材として使用可能
ビデオインターホン HIKVISION(ハイクビジョン)ビデオインターホンHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
規格ARIB STD-T101準拠通信方式時分割多元接続方式周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ 神保電器引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ神保電器
7,998税込8,798
1個
41日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ プルスイッチ付
録画中ステッカー NASTA(ナスタ)録画中ステッカーNASTA(ナスタ)
429税込472
1枚
11日以内出荷
Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のステッカーです。インターホンが24時間録画していることを訪問者へ伝えるためのステッカーです。ドアやインターホンの周りにお貼りください。
用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品材質PVC樹脂/耐候クリヤー印刷寸法(mm)60×60
玄関子機壁付けベース(L) NASTA(ナスタ)玄関子機壁付けベース(L)NASTA(ナスタ)
939税込1,033
1台
11日以内出荷
Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。
用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12関連資料機器詳細図面(0.02MB)
タブレット NASTA(ナスタ)タブレットNASTA(ナスタ)
32,000税込35,200
1台
11日以内出荷
Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。
用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと関連資料施工説明書(1.08MB) 機器詳細図面(0.03MB)取扱説明書(14.63MB)画面仕様7インチIPS液晶モニター
Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル) NASTA(ナスタ)Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)NASTA(ナスタ)
80,000税込88,000
1セット
11日以内出荷
インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
用途インターホン 防犯カメラ仕様ナイトビジョンあり付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)関連資料施工説明書(1.08MB) 機器詳細図面(0.1MB)防水性IP54取扱説明書(14.63MB)画面仕様7インチIPS液晶モニターカメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル) NASTA(ナスタ)Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)NASTA(ナスタ)
60,000税込66,000
1セット
11日以内出荷
インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
用途インターホン 防犯カメラ仕様ナイトビジョンあり付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)関連資料施工説明書(3.45MB) 機器詳細図面(0.08MB)防水性IP54取扱説明書(14.63MB)カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット ライテックス(ムサシ)乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セットライテックス(ムサシ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130(W-650)/160(W-660)スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660)使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80取扱説明書(4.53MB)電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ)乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)ライテックス(ムサシ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80取扱説明書(2.28MB)電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
ワイヤレス子機セット VJS-RW アイホンワイヤレス子機セット VJS-RWアイホン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CAR アイホン外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CARアイホン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
大画面モニターで来客者が見やすい よりきれいな画質
性能防塵、防まつ形材質ステンレス形状壁埋め込み型
玄関子機(住戸アダプタ内臓) GB-BAS アイホン玄関子機(住戸アダプタ内臓) GB-BASアイホン
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
玄関を美しくするコンパクトタイプ
仕様内蔵:住宅アダプター寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×24スイッチ数1
テレビドアホン VL-SWE750KS Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SWE750KSPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ワイアレスチャイム ポータブル受信機 ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機ELPA
5,223税込5,745
1個
3日以内出荷
持ち運びできるコンパクトサイズです。 受信時に音とバイブレーションでお知らせします。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 送信器を最大12台まで登録できます。
電源タイプ電池式質量(g)約68(電池除く)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約1年(1日に10回使用、リセットパターンオート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。音量(dB)約70/50cm電波到達距離(m)約80(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×24×88(最大値)仕様IDコード:約25万通り
テレビドアホン VL-SE50KFA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SE50KFAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
欠品中
グリーン購入法適合
テレビドアホン VL-SVE310KFA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SVE310KFAPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
グリーン購入法適合
玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTXTOSTEM(LIXIL)
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷
ゴールドセット内容タッチキーリモコン:2、制御器(電気タイプ):1、施主用取説:1、施工用取説:1、タッチ付シリンダー:1、下シリンダー:1適合アンビィTX
玄関ドア 電気錠操作押ボタン TOSTEM(LIXIL)玄関ドア 電気錠操作押ボタンTOSTEM(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ホワイト適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸仕様電気錠操作押ボタン EK3850W
取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用) TOSTEM(LIXIL)取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用)TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ブラック適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸仕様取付プレート(シークレットスイッチ用) EJ6711B
玄関用 モニター付親機 TOSTEM(LIXIL)玄関用 モニター付親機TOSTEM(LIXIL)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ホワイト系適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)
玄関用 モニター付ワイヤレス子機 TOSTEM(LIXIL)玄関用 モニター付ワイヤレス子機TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ホワイト系セット内容モニター付ワイヤレス子機×1、充電台×1適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)
カラーカメラ付玄関子機 TOSTEM(LIXIL)カラーカメラ付玄関子機TOSTEM(LIXIL)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ホワイト系適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム