89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP4000のセットです。
    セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
  • 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP700のセットです。
    セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • 防雨型人感センサー 人感チャイムセット リーベックス

    防雨型人感センサー 人感チャイムセット

    リーベックス(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    XP50AとXP700のセットです。
    セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
    シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA(5件のレビュー)
    4,368税込4,805
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • ポータブルワイヤレスチャイム ELPA

    ポータブルワイヤレスチャイム

    ELPA(5件のレビュー)
    1,612税込1,773
    1台
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
    仕様(IDコード)約100万通り付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53
  • ワイヤレスピンポン ELPA

    ワイヤレスピンポン

    ELPA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
    仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
  • 呼び出しボタンコールセット リーベックス

    呼び出しボタンコールセット

    リーベックス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
    用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット ELPA

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット

    ELPA(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    仕様IDコード/25万通り付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約120(見通し)防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)音量(dB)約88/50cmプラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
  • ワイヤレスチャイムセンサーセット ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサーセット

    ELPA(1件のレビュー)
    6,268税込6,895
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • 人感センサーコールセット リーベックス

    人感センサーコールセット

    リーベックス(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
    用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
  • 防水型 押しボタン送信機  単品 リーベックス

    防水型 押しボタン送信機 単品

    リーベックス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約38ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP67電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
  • ドア・窓チャイム リーベックス

    ドア・窓チャイム

    リーベックス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
    用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127質量(g)(本体/マグネット)33/4.4電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
  • 電池がいらないワイヤレスチャイム リーベックス

    電池がいらないワイヤレスチャイム

    リーベックス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと、離れた場所へ光とチャイム音でお知らせします。設定不要でそのまま使えます。電池不要なので、電池切れの心配がありません。
    用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)仕様IDコード数:6万通り(変更不可)、呼出音:8種類性能送信機防雨性能:IP44電源送信機 発電式、受信機 コンセント式(AC100V、50/60Hz)電源タイプ受信機:電源直結式送受信周波数(MHz)315帯
  • 防雨型 人感センサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型 人感センサー送信機 単品

    リーベックス(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
  • チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用押釦

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
    用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3
  • ワイヤレスチャイム受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム受信器

    ELPA(4件のレビュー)
    2,658税込2,924
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
    電源タイプ電源コード式材質自己消火性ABS樹脂本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約100備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様コード長さ(m)1.5
  • 防雨型 警告・警報表示受信チャイム  単品 リーベックス

    防雨型 警告・警報表示受信チャイム 単品

    リーベックス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
    電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約210ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能IP55電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
  • ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

    ELPA(2件のレビュー)
    2,183税込2,401
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
  • 受信チャイム  単品 リーベックス

    受信チャイム 単品

    リーベックス(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:青ランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
  • 防雨型人感センサー グレー 人感チャイム リーベックス

    防雨型人感センサー グレー 人感チャイム

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    XP50AGとXP700のセットです。
    セット内容XP50AGとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
  • らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m ELPA

    らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1セット(2個)
    当日出荷
    パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
    仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)約353(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)通話方式電話形同時通話式
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • 防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス

    防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    XP30AとXP700のセットです。
    セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • 玄関インターホン 電池式  簡単取替 配線距離150m ELPA

    玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    当日出荷
    来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
    仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
  • 呼び出しボタンコールセット リーベックス

    呼び出しボタンコールセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
    用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
  • カメラ角度調整台(横用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(横用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA

    ワイヤレスチャイムランプ付きセット

    ELPA(1件のレビュー)
    5,319税込5,851
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • インターホンカメラ調整台 アイホン

    インターホンカメラ調整台

    アイホン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
  • チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用小型押釦

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
  • キューブチャイム AP-010シリーズ アイワ金属

    キューブチャイム AP-010シリーズ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
    材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)ブラックコード113347アズワン品番64-5082-65
  • ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 DXアンテナ

    ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
    仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
  • 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
  • 人感センサーコールセット リーベックス

    人感センサーコールセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
    用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
  • 防雨型 押しボタン送信機  単品 リーベックス

    防雨型 押しボタン送信機 単品

    リーベックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    送信ランプが大きく光って分かりやすい
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
  • ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサー送信器

    ELPA(1件のレビュー)
    3,609税込3,970
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
    仕様IDコード/25万通り付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム