バルコニーまわり :「人感センサー付きライト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。
仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化します
セット内容人感センサー付きコード(5m)×1
質量(g)250
コード長さ(m)5
防塵防水性能IP65
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様AC100V側のコード長(m):0.6
セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1
質量(g)600
電源(V)入力AC100、DC12
最大出力(W)36
防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
取扱説明書(0.99MB)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。