ライト本体 :「乾電池式LEDセンサーライト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
人の動きを感知してふわっと自動点灯するセンサーライトです。センサーが広範囲で感知点灯し、約10秒でその後ゆっくりと消灯します。電池式なので、置くだけの簡単設置です。防水タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。(完全防水ではありませんので、浸水する場所には置かないで下さい。)
材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂
使用電池単2アルカリ電池4本
保証期間お買い上げ日より1年間
電池寿命約12ヶ月(1日10回10秒点灯の場合)
センサー角度調整(°)水平方向90、垂直方向60
有効距離(m)3(温度や環境により、感知範囲は変化します)
点灯時間約10秒
1セット(2個)
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。
暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。
乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA
高さ(mm)本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116
電源単2型アルカリ電池×4本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約91×216
使用電球白色LED1.0W
電池寿命約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測)
センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。