71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)2分岐CN+CN100mmTOEX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
Y端子(10個入) TOEX(LIXIL)Y端子(10個入)TOEX(LIXIL)
699税込769
1箱(10個)
6日以内出荷
自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
自由延長 TOEX(LIXIL)自由延長TOEX(LIXIL)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
スマート防水コンセント TOEX(LIXIL)スマート防水コンセントTOEX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)トランス電源用スタンド柱埋設施工用TOEX(LIXIL)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
トランス電源用スタンドベース施工用 TOEX(LIXIL)トランス電源用スタンドベース施工用TOEX(LIXIL)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
壁付けタイプを取付けて使用してください。
埋設用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)埋設用トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。
仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
内臓用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)内臓用トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。
仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源内蔵ポール TOEX(LIXIL)トランス電源内蔵ポールTOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
仕様明るさセンサ:ありシャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
露出配線用台座 TOEX(LIXIL)露出配線用台座TOEX(LIXIL)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
グラスウォールライト用埋込ベース TOEX(LIXIL)グラスウォールライト用埋込ベースTOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
ローポールライト用ベースプレート TOEX(LIXIL)ローポールライト用ベースプレートTOEX(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。
鏡面
ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り)TOEX(LIXIL)
2,198税込2,418
1箱(2個)
6日以内出荷
シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
上面取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)上面取付部品(2コ入り)TOEX(LIXIL)
2,198税込2,418
1箱(2個)
4日以内出荷
シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。
接着剤10mL TOEX(LIXIL)接着剤10mLTOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
GSP-G2型をデッキに施工する場合、事前にスペーサーを接着剤で取付けてください。
有効期限(年)1
埋込用防水パック TOEX(LIXIL)埋込用防水パックTOEX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
「埋込ベース」の排水処理が困難な場合に使用してください。
スポットライトフード TOEX(LIXIL)スポットライトフードTOEX(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
アプローチや車道の側など、スポットライトのグレアが気になる場合にご使用ください。
対象機種SP-G3型、SSP-G3型、DNSP-G3型
DC12Vスイッチ TOEX(LIXIL)DC12VスイッチTOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
シャイングレーケーブル長(mm)110
スタンド TOEX(LIXIL)スタンドTOEX(LIXIL)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。
シャイングレー高さ(mm)650
地中配線アジャスター TOEX(LIXIL)地中配線アジャスターTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(2個)
6日以内出荷
地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮台座径(Φmm)170付属品取付ビス
真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。 こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)120
真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158
ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
ゴーリキアイランド製エクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションスパイク。 照明を縦置きで地面に突き刺して設置出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質ステンレス黒色仕上マットブラック仕上げ直径×高さ(mm)80×170
エクステリアライト(DC24V) コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V)コイズミ(小泉成器)
989税込1,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バリードライト コイズミ(小泉成器)バリードライトコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
照射方向への眩しさを抑えます。
材質アルミ(塗装)質量(kg)0.1適合器具AU49047L~AU49049L
ひかりノベーション 交換電球 タカショーひかりノベーション 交換電球タカショー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用専用交換電球3W。
材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×5.5
ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ タカショーローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグタカショー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
タカショーのローボルトライトを一つのコントローラーに複数接続するための分岐として使います。5分岐まで対応します。
材質塩化ビニル樹脂質量(g)約100定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×21
LEDガーデンライトショートポール 東芝ライテックLEDガーデンライトショートポール東芝ライテック
18,980税込20,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)AC100
取付板【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)取付板【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
92日以内出荷
付属品パッキン付質量(kg)0.1種類補修部品適合器具YYY82230LE1、YYY82231LE1、YYY82232LE1、YYY82233LE1、YYY82235LE1、YYY82236LE1、YYY82237LE1、YYY82238LE1

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト用オプション