22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
  • 防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
  • ローボルト専用コントローラー36W タカショー

    ローボルト専用コントローラー36W

    タカショー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
    仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
  • 防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W

    タカショー
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
  • ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
    用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1※電源コード本体装着済み(脱着不可)、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
  • ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
    用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ材質アルミニウム、ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
  • バリードライト コイズミ照明

    バリードライト

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    照射方向への眩しさを抑えます。
    材質アルミ(塗装)質量(kg)0.1適合器具AU49047L~AU49049L
  • 572271 ソーラーライト用交換電池 アイリスオーヤマ

    572271 ソーラーライト用交換電池

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
    トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
  • 交換用リチウムイオン充電池 GWソーラー

    交換用リチウムイオン充電池

    GWソーラー
    799税込879
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    GWソーラーガーデンライト交換用充電池
    用途充電池が消耗した際の交換用に電圧(V)3.7
  • ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m) ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
    用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化しますセット内容人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)250コード長さ(m)5防塵防水性能IP65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
  • ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブル YAMAZEN(山善)

    ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブル

    YAMAZEN(山善)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガーデントワイライト複数設置用分岐ケーブルの販売ページです。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。複数台接続用分岐ケーブル。防水仕様。
    用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質PVC質量(g)80ケーブル長(cm)主線50、補線30
  • 12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15 UNISON(ユニソン)

    12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15

    UNISON(ユニソン)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付
    材質樹脂質量(kg)0.7ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
  • 12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35 UNISON(ユニソン)

    12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35

    UNISON(ユニソン)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵
    材質樹脂質量(kg)0.6ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
  • 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮台座径(Φmm)170付属品取付ビス
  • 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。 こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)120
  • 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158
  • ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    ゴーリキアイランド製エクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションスパイク。 照明を縦置きで地面に突き刺して設置出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質ステンレス黒色仕上マットブラック仕上げ直径×高さ(mm)80×170
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
  • ローボルトガーデンライト専用4分岐コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用4分岐コード

    タカショー
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    タカショーローボルトライトを4本まで接続することのできる分岐コードです。ローボルトライト本体・専用コントローラーと併せてご使用ください。約50cm・1m・1m・50cmの間隔で4つのライトを連結できます。
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)約200定格電圧(V)DC12コード長さ(m)約3
  • ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ タカショー

    ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ

    タカショー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    タカショーのローボルトライトを一つのコントローラーに複数接続するための分岐として使います。5分岐まで対応します。
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)約100定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×21
  • LEDガーデンライトショートポール 東芝ライテック

    LEDガーデンライトショートポール

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • 取付板【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    取付板【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    32日以内出荷
    付属品パッキン付質量(kg)0.1種類補修部品適合器具YYY82230LE1、YYY82231LE1、YYY82232LE1、YYY82233LE1、YYY82235LE1、YYY82236LE1、YYY82237LE1、YYY82238LE1

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト用オプション