塀・フェンスまわり :「アニマルフェンス用扉」の検索結果
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品
材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ片開き
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
塀・フェンスまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。