塀・フェンスまわりとは、住まいの敷地の外周を囲い、防犯性を高めるために設置するメッシュフェンスや忍び返しを指します。忍び返しとは、泥棒や小型動物の侵入経路として狙われやすい箇所に設置し、住まいの安全を守るものです。メッシュフェンスには、道路に面した位置に設置することによって、プライバシーを確保するねらいがあります。あえてメッシュ状のフェンスにすることにより景観を損なわず、自然な形で設置できるところがメリットです。
1,217件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミボーダーフェンス専用スタンド YAMAZEN(山善)アルミボーダーフェンス専用スタンドYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1組(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能ネジで簡単に取り付け可能アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション取扱説明書(0.45MB)
1.3x16mm ホグリング(ガルバ鋼/1250個) エスコ1.3x16mm ホグリング(ガルバ鋼/1250個)エスコ(1件のレビュー)
2,110税込2,321
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BR-1
ホグリングステンレス製 エスコホグリングステンレス製エスコ
895税込985
1個(90個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)90先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
アメリカンフェンス取付セット ダイマツアメリカンフェンス取付セットダイマツ
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)シルバー
アメリカンフェンス用柱 ダイマツアメリカンフェンス用柱ダイマツ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!
直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)厚さ(mm)4.5質量(kg)約2材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ付属品黒キャップシルバー
アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cmYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンスアルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)天然木アコーディオンラティスYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730取扱説明書(0.19MB)
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンスタカショー
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
伸縮門扉キャスター *21031A TOEX(LIXIL)伸縮門扉キャスター *21031ATOEX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
アメリカンフェンス用ラッチ ダイマツアメリカンフェンス用ラッチダイマツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フェンスと直径31.8mmの柱に使用できる、アメリカンフェンス専用のドアラッチになります。柱のパイプに挟み込み、ナットをインパクトで締めるシンプルな仕様です。正面のプレートを柱に添って回すだけで簡単にロックができます。
用途ドアラッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×50質量(g)約400素材ドブメッキシルバー
アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキYAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
金網 ひし形金網(2種メッキ) 南金網工業金網 ひし形金網(2種メッキ)南金網工業
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)めっき色材質2種亜鉛メッキ鉄線長さ(m)5線径(mm)2端末仕様完全ナックル付属品金網つなぎ線1本付
フェンス フリーポール用柱(補強材あり) TOEX(LIXIL)フェンス フリーポール用柱(補強材あり)TOEX(LIXIL)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
ハイレーヌⅡ型(46シリーズ)スチール 大榮線業ハイレーヌⅡ型(46シリーズ)スチール大榮線業
4,998税込5,498
1枚ほか
翌日出荷
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質スチール径(Φmm)8.5寸法D(mm)100表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)460寸法H2(mm)160寸法H3(mm)300質量(kg/枚)2.3
アルミ製フェンス パックス工業アルミ製フェンスパックス工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質アルミ製(カラーアルマイト)質量(kg)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BR-21
門扉A型錠内部化粧座アームセット(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉A型錠内部化粧座アームセット(両開き用)新日軽(LIXIL)
8,698税込9,568
1セット
7日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x35(2)アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
直継手 *57010A TOEX(LIXIL)直継手 *57010ATOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズハイグリッドフェンス
スチールフェンス フックボルトセット TOEX(LIXIL)スチールフェンス フックボルトセットTOEX(LIXIL)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合シリーズハイグリッドフェンス
フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ TOEX(LIXIL)フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみTOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容フェンス本体1枚
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ TOEX(LIXIL)ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみTOEX(LIXIL)
1,798税込1,978特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール 大榮線業ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール大榮線業
4,998税込5,498
1枚ほか
翌日出荷
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200寸法W(mm)500寸法D(mm)100径(Φmm)8.5表面処理メッキ+塗装質量(kg/枚)2
人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cmYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製天然木のような自然な木の質感にこだわりましたお隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えますボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115間隔(mm)(フェンス)23
マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善)マルチフェンス用 支柱YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
翌々日出荷から5日以内出荷
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れますおうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
忍び返し(ステンレス) TRUSCO忍び返し(ステンレス)TRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。材質ステンレス(SUS304)
パネルコーナー金具 G-10-R用 積水樹脂パネルコーナー金具 G-10-R用積水樹脂
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容1コーナー分
支柱コーナー金具 G-10-R用 積水樹脂支柱コーナー金具 G-10-R用積水樹脂(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパーワイヤー手すり・TGR(Φ3)テンショングリッパー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。
用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3仕上梨地
アメリカンフェンス SF6060 不二貿易アメリカンフェンス SF6060不二貿易
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!60×60cm無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りのパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。フレームは角のない丸みを帯びたデザインのため、取り扱いも安心です。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、アクセサリーや小物を飾ったりなど様々な使い方ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×32×600
オクボーダーフェンス 直線連結金具 タカショーオクボーダーフェンス 直線連結金具タカショー
899税込989
1個
6日以内出荷
美WOOD オクボーダーフェンス用の直線連結金具。1連結に2個~3個必要です。同じ高さのフェンスでのみ連結可能です。
用途オクボーダーフェンス専用部品。直線に連結させる際に使用します。材質スチールステンカラー質量(g)23タイプ直線用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.1×1.6×2.5塗装焼付塗装関連資料(0.84MB)取扱説明書(3.47MB)
庭園用白竹 100本 タカショー庭園用白竹 100本タカショー
26,980税込29,678
1セット(100本)
翌々日出荷
自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
材質天然素材さらし竹色寸法(m)6分×2
継手組付ボルト M6x18 TOEX(LIXIL)継手組付ボルト M6x18TOEX(LIXIL)
259税込285
1個
6日以内出荷
セット内容CZN柱下・CZX柱用/M6x18角根ボルトx1、座金x1、ボルトx1適合シリーズハイグリッドフェンス
風止板 TOSTEM(LIXIL)風止板TOSTEM(LIXIL)
219税込241
1個
当日出荷
セット内容テラス用~81/4迄。部品番号:TP-3Hホワイト適合シリーズ太陽
フェンスHGN8型 直継手 TOEX(LIXIL)フェンスHGN8型 直継手TOEX(LIXIL)
669税込736
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズハイグリッドフェンス
フェンス連結本体用フックボルト M8x76 TOEX(LIXIL)フェンス連結本体用フックボルト M8x76TOEX(LIXIL)
929税込1,022
1個
欠品中
セット内容HG門扉8~10型、HG門扉N8型。座金、ナットx各1コ付きオータムブラウン適合シリーズハイグリッドフェンス
ホグリングステンレス製 エスコホグリングステンレス製エスコ
860税込946
1個(80個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)80先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
プランターフェンス YAMAZEN(山善)プランターフェンスYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。 人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。 フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装ダークブラウン組立時間約30-40分
アメリカンフェンス用固定ベース ダイマツアメリカンフェンス用固定ベースダイマツ
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100質量(g)約800材質メッキシルバー
アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキYAMAZEN(山善)
999税込1,099
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
22.5mm ホグリング(先丸/約100個) エスコ22.5mm ホグリング(先丸/約100個)エスコ
455税込501
1袋(100個)
当日出荷
仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2一辺長さ(mm)13(閉じたとき)口幅(mm)22.5アズワン品番64-7967-12入数約100個

建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります

塀・フェンスまわり