塀・フェンスまわりとは、住まいの敷地の外周を囲い、防犯性を高めるために設置するメッシュフェンスや忍び返しを指します。忍び返しとは、泥棒や小型動物の侵入経路として狙われやすい箇所に設置し、住まいの安全を守るものです。メッシュフェンスには、道路に面した位置に設置することによって、プライバシーを確保するねらいがあります。あえてメッシュ状のフェンスにすることにより景観を損なわず、自然な形で設置できるところがメリットです。
商品豆知識

フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
SUSアムレット忍び返し
ACE(エース)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
支柱 G-10-R用
積水樹脂(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5色シルバー
アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥859~税込¥945~特価1個ほか当日出荷から5日以内出荷フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5色シルバー
ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。材質スチール
フェンスHGN8フックボルト M5x61
TOEX(LIXIL)¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容CZB柱(T15、18)くび下(L)=60/ナットx1コ付き適合シリーズハイグリッドフェンス
アルミアコーディオンフェンス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5色シルバー
アメリカンフェンス用固定ベース
ダイマツ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100質量(g)約800材質メッキ色シルバー
SUSアムレットバンド
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1組当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
アメリカンフェンス用ヒンジ
ダイマツ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50質量(g)400材質メッキ色シルバー
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA
TOEX(LIXIL)¥319税込¥3511セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。材質アルミ形材セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個
アルミボーダーフェンス専用スタンド
YAMAZEN(山善)¥2,698~税込¥2,968~1組当日出荷から5日以内出荷アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
アメリカンフェンス用ジョイント金具
ダイマツ¥749税込¥8241個当日出荷フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント 金具です。 お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。質量(g)約90材質メッキ色シルバー
天然木アコーディオンラティス
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
SUSアムレットバンド用部品
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481組欠品中約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。材質SUS304質量(g)90仕上BA適合パイプ径(Φmm)約50~200
アメリカンフェンス ドアロック金具 ドアヒンジ取付用 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥719税込¥7911個当日出荷別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)。『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上質量(kg)0.8色シルバー直径(Φmm)32(固定できる支柱)板厚(mm)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×6×9.5
フェンス フリーポール用柱(補強材あり)
TOEX(LIXIL)¥3,298税込¥3,628特価1本当日出荷から9日以内出荷セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
ハイグリッドフェンスUF8型 コーナー継手
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。材質スチールセット内容コーナ継手2個、ボルト、ナット、平座金
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ コーナー継手セットA
TOEX(LIXIL)¥959~税込¥1,055~特価1セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材
22.5mm ホグリング(先丸/約100個)
エスコ¥455税込¥5011袋(100個)当日出荷仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2一辺長さ(mm)13(閉じたとき)口幅(mm)22.5入数約100個
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)
テンショングリッパー(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3仕上梨地