塀・フェンスまわりとは、住まいの敷地の外周を囲い、防犯性を高めるために設置するメッシュフェンスや忍び返しを指します。忍び返しとは、泥棒や小型動物の侵入経路として狙われやすい箇所に設置し、住まいの安全を守るものです。メッシュフェンスには、道路に面した位置に設置することによって、プライバシーを確保するねらいがあります。あえてメッシュ状のフェンスにすることにより景観を損なわず、自然な形で設置できるところがメリットです。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質スチール
  • 支柱 M0用 積水樹脂

    支柱 M0用

    積水樹脂(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂

    支柱金具 G-10-R用

    積水樹脂(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)セット内容支柱1本分
  • メッシュフェンス M0 積水樹脂

    メッシュフェンス M0

    積水樹脂(19件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
    材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
  • 支柱金具端末用 M0用 積水樹脂

    支柱金具端末用 M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)

    フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
    用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
  • 支柱金具 M0用 積水樹脂

    支柱金具 M0用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    材質スチール
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • HGN8フックボルト M5x45 TOEX(LIXIL)

    HGN8フックボルト M5x45

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合シリーズハイグリッドフェンス
  • 支柱 G-10-R用 積水樹脂

    支柱 G-10-R用

    積水樹脂(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
  • メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10-R

    積水樹脂(20件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1枚
    3日以内出荷
    施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
    材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
  • 保護キャップ M0用 積水樹脂

    保護キャップ M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    459税込505
    1パック(26個)
    当日出荷
    内径(Φ)約4mm
  • アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5シルバー
  • トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショー

    トレメッシュシングル ジョイント金具

    タカショー(2件のレビュー)
    299税込329
    1セットほか
    当日出荷
    現場で追加で必要な場合にお使いください。
    材質SUS443J1
  • アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)

    アルミアコーディオンフェンス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
    用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
  • 支柱コーナー金具 M0用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 M0用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)セット内容支柱1本分
  • 保護キャップ G-10-R用 積水樹脂

    保護キャップ G-10-R用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    289税込318
    1セット(14個)
    当日出荷
    パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • アメリカンフェンス用ヒンジ ダイマツ

    アメリカンフェンス用ヒンジ

    ダイマツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50質量(g)400材質メッキシルバー
  • SUSアムレットバンド ACE(エース)

    SUSアムレットバンド

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
  • 柱キャップ(60角用) 新日軽(LIXIL)

    柱キャップ(60角用)

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)

    アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
    用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
  • 天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)

    天然木アコーディオンラティス

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
    用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
  • メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10門扉 片開き

    積水樹脂(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット
    15日以内出荷
    門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
    セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
  • アルミ製フェンス パックス工業

    アルミ製フェンス

    パックス工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
    材質アルミ製(カラーアルマイト)質量(kg)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
  • 門扉A型錠内部化粧座アームセット(片開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉A型錠内部化粧座アームセット(片開き用)

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容皿小ねじM5x35(2)アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
  • 1.3x16mm ホグリング(ガルバ鋼/1250個) エスコ

    1.3x16mm ホグリング(ガルバ鋼/1250個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,110税込2,321
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BR-1
  • アーバンフェンス エクスタイル

    アーバンフェンス

    エクスタイル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
    用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS長さ(mm)2000幅(mm)120厚さ(mm)10質量(kg)1.4
  • ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー

    ワイヤー手すり・TGR(Φ3)

    テンショングリッパー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。
    用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3仕上梨地
  • 上部固定金具 *8EB2919 新日軽(LIXIL)

    上部固定金具 *8EB2919

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    セット内容金具(1)、トラスタッピン3種M4x10(1)適合シリーズエクジスRシリーズ、セレビューRシリーズ、モデノRシリーズ、モデノフェンスRシリーズ、涼雅フェンスRシリーズ
  • 人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善)

    人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
    用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115間隔(mm)(フェンス)23
  • 支柱コーナー金具 G-10-R用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 G-10-R用

    積水樹脂(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
  • マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善)

    マルチフェンス用 支柱

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
    用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
  • 結合コイル(ステンレス線) 南金網工業

    結合コイル(ステンレス線)

    南金網工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    ステンレス材を使用。錆びにくい、金網結合コイル
    用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。ステンレス色材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)300外径(mm)50線径(mm)3.2
  • 2.0x18mm ホグリング(1200個) エスコ

    2.0x18mm ホグリング(1200個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BR-11材質ガルバ鋼内径(Φmm)8.5

建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります

塀・フェンスまわり