20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-57
1個
34,300 税込37,730
7日以内出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.12 線径(Φmm)6 内寸(mm)48×17 開口寸法(mm)8
1個
680 税込748
翌日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
1個
30,200 税込33,220
当日出荷

材質SUS316 サイズA:60.3mm B:25.4mm C:9.7mm D:5.8mm
1個
725 税込798
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.35 線径(Φmm)10 内寸(mm)80×29 開口寸法(mm)11
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.18 線径(Φmm)7 内寸(mm)56×19 開口寸法(mm)8
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.12 線径(Φmm)5 内寸(mm)40×15 開口寸法(mm)7
1個
590 税込649
当日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.18 線径(Φmm)7 内寸(mm)56×19 開口寸法(mm)8
1袋
975 税込1,073
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.45 線径(Φmm)11 内寸(mm)98×36 開口寸法(mm)16
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.1 線径(Φmm)4 内寸(mm)32×12 開口寸法(mm)7
1個
500 税込550
当日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.23 線径(Φmm)8 内寸(mm)64×23 開口寸法(mm)10
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.12 線径(Φmm)6 内寸(mm)48×17 開口寸法(mm)8
1個
610 税込671
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.51 線径(Φmm)12 内寸(mm)116×40 開口寸法(mm)19
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.23 線径(Φmm)8 内寸(mm)64×23 開口寸法(mm)10
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.45 線径(Φmm)11 内寸(mm)98×36 開口寸法(mm)16
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.35 線径(Φmm)10 内寸(mm)80×29 開口寸法(mm)11
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質SUS316 使用荷重(t)0.25 線径(Φmm)9 内寸(mm)72×24 開口寸法(mm)10
1セット(10個)
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 寸法(mm)700(W)×920(H) 質量(kg)40.3 アンカー穴(mm)Φ14 支柱径(Φmm)60.5 アズワン品番64-7982-59
1個
78,200 税込86,020
翌日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-55
1個
35,300 税込38,830
当日出荷