絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • NSP(90)
  • 旭ハウス工業(19)
  • 京都スペーサー(18)
  • AOI(15)
  • エスペランド(13)
  • コンドーテック(11)
  • ノーブランド(11)
  • ケージーパルテック(11)
  • 東洋化工(11)
  • 八幡ねじ(10)
  • タイセイ(10)
  • TRUSCO(9)
  • プラテック(9)
  • 国元商会(9)
  • ネグロス電工(8)
  • アラオ(8)
  • アートスペース(8)
  • BiC(7)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
巾止めセパ ホーシン(HOSHIN)巾止めセパホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1ケース(100本)
5日以内出荷から9日以内出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角ホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
SPモルタル ホーシン(HOSHIN)SPモルタルホーシン(HOSHIN)
5,498税込6,048
1袋(10kg)
当日出荷から5日以内出荷
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
レベルピン ホーシン(HOSHIN)レベルピンホーシン(HOSHIN)
2,798税込3,078
1袋(100本)
5日以内出荷
材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!
用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
Zサポート ホーシン(HOSHIN)Zサポートホーシン(HOSHIN)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
アルミ腹起しブラケット ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しブラケットホーシン(HOSHIN)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
質量(kg)0.3
アルミ腹起しホルダー ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起しホルダーホーシン(HOSHIN)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミ腹起しを簡単に設置
ピッチ(mm)50
コーンモルタル ホーシン(HOSHIN)コーンモルタルホーシン(HOSHIN)
6,998税込7,698
1袋(10kg)
当日出荷
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
FT足場 ホーシン(HOSHIN)FT足場ホーシン(HOSHIN)
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN)アルウォーク用 手すり柱ホーシン(HOSHIN)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
SRセパ ホーシン(HOSHIN)SRセパホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1ケース(200本)
5日以内出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
アルミ手すり ホーシン(HOSHIN)アルミ手すりホーシン(HOSHIN)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個材質アルミ製
アルウォーク専用フック ホーシン(HOSHIN)アルウォーク専用フックホーシン(HOSHIN)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様アルウォーク/FT足場共通
アルミ水圧ジャッキ 作業棒 ホーシン(HOSHIN)アルミ水圧ジャッキ 作業棒ホーシン(HOSHIN)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 内手すりホルダーホーシン(HOSHIN)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 延長バーホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
アルウォークオプション品 天端アンカー取付フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 天端アンカー取付フックホーシン(HOSHIN)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2質量(kg)2.2
アルウォークオプション品 5分・6分取付フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 5分・6分取付フックホーシン(HOSHIN)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。
付属品高ナット×2質量(kg)1.3
アルウォークオプション品 自在フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 自在フックホーシン(HOSHIN)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
フックの幅が調整できます。140mm幅までの構造物に対応
付属品高ナット×2質量(kg)2.2
つっぱり名人1010A型用 連結ピン ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型用 連結ピンホーシン(HOSHIN)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
工事用品