2ページ目: 補修剤・保護材

190件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ホルダー 光モール

    ホルダー

    光モール
    409税込450
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)7.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル 光モール

    アングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
  • リアルデコ 腰見切り材 東リ

    リアルデコ 腰見切り材

    東リ
    4,898税込5,388
    1ケース(4本)
    3日以内出荷
    リアルデコ対応 腰見切
    用途リアルデコ壁紙と同一の化粧シートを使用している為質感に違和感が無く統一できる長さ(mm)2000厚さ(mm)7高さ(mm)35芯材MDF
  • 小口装飾エッジ HOJO

    小口装飾エッジ

    HOJO
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ長さ(mm)4000幅(mm)25厚さ(mm)1.2高さ(mm)10
  • リアルデコ 腰見切出隅材 東リ

    リアルデコ 腰見切出隅材

    東リ
    1,498税込1,648
    1ケース(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キレイな柄の木目調出隅材
    長さ(mm)200厚さ(mm)7芯材MDF寸法(高さH×長さL)(mm)35×200
  • アルミジョイナーエ型 泰豊トレーディング

    アルミジョイナーエ型

    泰豊トレーディング
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト
  • NSセパレーン 東リ

    NSセパレーン

    東リ
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    バルコニーの隔て板下に設置する仕切り材。隣家への水の浸入を防ぎます。
    材質塩化ビニル
  • NSパス蓋付 東リ

    NSパス蓋付

    東リ
    29,980税込32,978
    1巻(15m)ほか
    4日以内出荷
    エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。
    材質塩化ビニル
  • 格子材 70×30用キャップ YKK AP

    格子材 70×30用キャップ

    YKK AP
    1,898税込2,088
    1箱(2個)
    12日以内出荷
    材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)71×31厚さt(mm)2.5
  • 格子材 64×50用キャップ YKK AP

    格子材 64×50用キャップ

    YKK AP
    1,098税込1,208
    1箱(2個)ほか
    12日以内出荷
    材質ASA備考穴加工して引っ掛ける形外形寸法(mm)65×51厚さt(mm)2
  • 格子材 30×15用キャップ YKK AP

    格子材 30×15用キャップ

    YKK AP
    1,298税込1,428
    1箱(2個)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    材質ASA備考穴加工して引っ掛ける形外形寸法(mm)31×16厚さt(mm)2.5
  • 格子材 17×23用キャップ YKK AP

    格子材 17×23用キャップ

    YKK AP
    599税込659
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリエチレン外形寸法(mm)17.4×23.4厚さt(mm)1.5
  • 120角用 柱キャップ YKK AP

    120角用 柱キャップ

    YKK AP
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    取付けは圧入+1面ねじ留めです。
    材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)121×121
  • 90角用 柱キャップ YKK AP

    90角用 柱キャップ

    YKK AP
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    取付けは圧入+1面ねじ留めです。
    材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)91×91
  • 70角用 柱キャップ YKK AP

    70角用 柱キャップ

    YKK AP
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    取付けは圧入+1面ねじ留めです。
    材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)71×71
  • 60角用 柱キャップ YKK AP

    60角用 柱キャップ

    YKK AP
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    取付けは圧入+1面ねじ留めです。
    材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)61×61
  • 樹脂製目地ジョイナー 城東テクノ

    樹脂製目地ジョイナー

    城東テクノ
    22,980税込25,278
    1ケース(100本)ほか
    5日以内出荷
    材質PVC長さ(mm)1820ホワイト
  • カブセ 光モール

    カブセ

    光モール
    149税込164
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVCベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット 目地幅10mm) 城東テクノ

    PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット 目地幅10mm)

    城東テクノ
    10,980税込12,078
    1ケース(40本)
    5日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆長さ(mm)2000厚さ(mm)0.16グリーン
  • PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット 幅広タイプ) 城東テクノ

    PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット 幅広タイプ)

    城東テクノ
    12,980税込14,278
    1ケース(40本)
    5日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆長さ(mm)2000厚さ(mm)0.16グリーン高さ(mm)8
  • PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット) 城東テクノ

    PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット)

    城東テクノ
    10,980税込12,078
    1ケース(40本)
    5日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆長さ(mm)2000厚さ(mm)0.16グリーン
  • ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤) TOSTEM(LIXIL)

    ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤)

    TOSTEM(LIXIL)
    889税込978
    1本(25g)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂シートとMDFおよび木との接着に適した接着剤です。
    用途エッジテープなどの接着にお使いください。材質ポリウレタン有効期限(年)1
  • 充てん剤 TOSTEM(LIXIL)

    充てん剤

    TOSTEM(LIXIL)
    899税込989
    1本(500g)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途幅木・廻り縁の留め部分や継ぎ目・隙間の充てんにお使いください。
  • パッチャルペンシル TOSTEM(LIXIL)

    パッチャルペンシル

    TOSTEM(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1セット(2本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    用途釘打ちの後傷、窓枠などの留め
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。
    用途吸音フェルトボード・9mmボードの固定などにシルバー
  • NKVコーナー26S KLASS(クラス/旧:極東産機)

    NKVコーナー26S

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    36,980税込40,678
    1パック(100本)
    欠品中
    両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。 下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
    仕様パンチ穴:2段材質塩ビ寸法(mm)26×2500粘着剤
  • アルミジョイナーV溝付 光

    アルミジョイナーV溝付

    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
    トラスコ品番829-0634寸法(mm)12×3.5全長(mm)995表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リブ付下地コーナー V-UP28eco(穴有・糊付)(100本入) 広島

    リブ付下地コーナー V-UP28eco(穴有・糊付)(100本入)

    広島
    30,980税込34,078
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。
    長さ(m)2.5
  • NKAコーナー31PT(穴有・糊付)(100本入) 広島

    NKAコーナー31PT(穴有・糊付)(100本入)

    広島
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    欠品中
    燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。
    長さ(m)2.5
  • NKVコーナーアングル26T(穴無・糊付)(100本入) 広島

    NKVコーナーアングル26T(穴無・糊付)(100本入)

    広島
    23,980税込26,378
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。
    長さ(m)2.5
  • スクリューパッキン SP-NS フクビ化学

    スクリューパッキン SP-NS

    フクビ化学
    33,980税込37,378
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
    付属品養生シール(10枚×30シート)、専用ドライバー1本ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
  • スクリューパッキン SPN フクビ化学

    スクリューパッキン SPN

    フクビ化学
    29,980税込32,978
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
    付属品専用ドライバー1本ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
  • アルミ筋入チャンネル 光モール

    アルミ筋入チャンネル

    光モール(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1高さ(mm)10仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイナーコ型 硬質PVC製 光モール

    ジョイナーコ型 硬質PVC製

    光モール
    3,998税込4,398
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質硬質PVC長さ(mm)1820高さ(mm)5溝幅(mm)3
  • アルミ丸型ジョイナー 光モール

    アルミ丸型ジョイナー

    光モール
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    丸型のジョイナーです。
    長さ(mm)1000
  • バーンスティックセット(床、階段補修用) TOSTEM(LIXIL)

    バーンスティックセット(床、階段補修用)

    TOSTEM(LIXIL)
    7,598税込8,358
    1セット
    7日以内出荷
    床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
  • 省力型(クイサキ)コーナー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    省力型(クイサキ)コーナー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    27,980税込30,778
    1パック(100本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。 ・角が硬い 角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。 ・両端が薄い 下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。 パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。 ・両面テープ 初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。
    全長(mm)2500
  • アスラックス用 カラージョイナー Bulls(ブルズ)

    アスラックス用 カラージョイナー

    Bulls(ブルズ)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
    グリーンマーク認定
  • アスラックス用 アルミジョイナー Bulls(ブルズ)

    アスラックス用 アルミジョイナー

    Bulls(ブルズ)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
    塗装なしグリーンマーク認定
  • 召し合わせ棒 浜国

    召し合わせ棒

    浜国
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    用途家具、造り付け建具用召し合わせ棒材質アルミ長さ(mm)2100、甲丸表面:15厚さ(mm)1ゴールド足長(mm)18

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

補修剤・保護材