絞り込み
色
全長(mm)
ブランド
- 創建(179)
- TOSTEM(LIXIL)(97)
- YKK AP(48)
- dialon(ダイアロン)(46)
- 光モール(39)
- フクビ化学(32)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(25)
- 広島(23)
- AICA(アイカ工業)(21)
- 光(21)
- リリカラ(12)
- サインシティ(11)
- 東リ(10)
- 新日軽(LIXIL)(9)
- 城東テクノ(8)
- 朝日ウッドテック(6)
- RS PRO(6)
- 積水樹脂プラメタル(4)
- パネフリ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

クロス下地コーナーV-UP
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥36,980税込¥40,6781パック(100本)欠品中ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。仕様リブ付、パンチ穴2段寸法(mm)28×2500粘着剤有
引戸調整ストライク
TOSTEM(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)アウトセット引戸の場合は入隅用縦部材用。適合シリーズ12FL、12WL、15GLR、Latteo、VINTIA、リノバ、大開口建具
アルミH型ジョイナー HH×3000 シルバー
サインシティ¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。用途内装の化粧材仕上げに。材質アルミ長さ(mm)3000色シルバー
補修用シート FKシート(本体)2m ヨコ
TOSTEM(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から14日以内出荷枠・本体の補修用としてお使いください。幅(mm)1200木目あり(木目方向:ヨコ)
アルミジョイナーコ型
光¥6,698~税込¥7,368~1箱(10本)翌々日出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー高さ(mm)(小/大)8/16
敷居カバー 片引き用
フクビ化学¥6,598~税込¥7,258~1セットほか3日以内出荷既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる! 戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。 既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。 既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。 切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。 樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。 ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。材質PVC規格寸法(mm)2200別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)
壁出隅カバー24 小口キャップ
フクビ化学¥1,198税込¥1,3181箱(2個)3日以内出荷壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる! 出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。 壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。 壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。 オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。 リフォームに最適。材質ASA
壁出隅カバー24
フクビ化学¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる! 出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。 壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。 壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。 オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。 リフォームに最適。材質PVC規格寸法(mm)3000別売付属品小口キャップ(KD2E■)、接着剤PX2000(PX2)
アルミコ型ジョイナー
サインシティ¥4,298~税込¥4,728~1本6日以内出荷アルミ製のコ型ジョイナーです。板の断面をカバーしたり、化粧材の見栄えを良くします。用途内装の化粧材仕上げに。材質アルミ質量(kg)1色シルバー
木目プロテープ
光モール¥6,498~税込¥7,148~1巻翌々日出荷天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!。木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50
ホルダー
光モール¥409税込¥4501本翌々日出荷ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)7.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応