絞り込み
色
全長(mm)
ブランド
- 創建(179)
- TOSTEM(LIXIL)(97)
- YKK AP(48)
- dialon(ダイアロン)(46)
- 光モール(39)
- フクビ化学(32)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(25)
- 広島(23)
- AICA(アイカ工業)(21)
- 光(21)
- リリカラ(12)
- サインシティ(11)
- 東リ(10)
- 新日軽(LIXIL)(9)
- 城東テクノ(8)
- 朝日ウッドテック(6)
- RS PRO(6)
- 積水樹脂プラメタル(4)
- パネフリ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

NKVコーナー26S
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥36,980税込¥40,6781パック(100本)欠品中両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。 下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。仕様パンチ穴:2段材質塩ビ寸法(mm)26×2500粘着剤有
アルミジョイナーV溝付
光¥799税込¥8791本4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などにトラスコ品番829-0634寸法(mm)12×3.5全長(mm)995表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
リブ付下地コーナー V-UP28eco(穴有・糊付)(100本入)
広島¥30,980税込¥34,0781箱(100本)5日以内出荷燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。長さ(m)2.5
NKAコーナー31PT(穴有・糊付)(100本入)
広島¥29,980税込¥32,9781箱(100本)5日以内出荷燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。長さ(m)2.5
NKVコーナーアングル26T(穴無・糊付)(100本入)
広島¥23,980税込¥26,3781箱(100本)4日以内出荷塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。長さ(m)2.5
スクリューパッキン SP-NS
フクビ化学¥33,980~税込¥37,378~1箱(300個)3日以内出荷壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。付属品養生シール(10枚×30シート)、専用ドライバー1本色ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
スクリューパッキン SPN
フクビ化学¥29,980~税込¥32,978~1箱(300個)3日以内出荷壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。付属品専用ドライバー1本色ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
アルミ筋入チャンネル
光モール(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1高さ(mm)10仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーコ型 硬質PVC製
光モール¥3,998税込¥4,3981セット(30本)翌々日出荷用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質硬質PVC長さ(mm)1820高さ(mm)5溝幅(mm)3
クローゼット折れ戸用本体上部用吊り車
TOSTEM(LIXIL)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷セット内容取付ねじ別途必要(BI-1204;皿タッピンねじΦ3.5x20:4本※BI-996でも使用可。工場から取り寄せて下さい)適合シリーズAL、FL、GL、WLB
クローゼット折れ戸用吊り車(1)
TOSTEM(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷セット内容MDP554の代替品。取付ねじ別途必要(皿タッピンねじΦ3.5x20【BI-1204】:4本(又は【BI-996】でも使用可)。工場から取り寄せて下さい)適合シリーズCZⅠ、CZⅡ、HL、WLⅡ
アルミボーダー
光モール¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷ボードやパネルに、アルミチャンネルを囲いフレームとしてもご利用可能です。板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。様々な素材の断面のカバーに。仕様アルミボーダー6材質6063アルミ・アルマイト仕上げ長さ(mm)2000幅(mm)25厚さ(mm)1.2全長(mm)2000色シルバー高さ(mm)8.4/8(小/大)コード147-3409アズワン品番64-8380-05
バーンスティックセット(床、階段補修用)
TOSTEM(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581セット7日以内出荷床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
省力型(クイサキ)コーナー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥27,980~税込¥30,778~1パック(100本)翌々日出荷から4日以内出荷基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。 ・角が硬い 角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。 ・両端が薄い 下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。 パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。 ・両面テープ 初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。全長(mm)2500
スリーシートパッキン
スリーボンド¥17,980~税込¥19,778~1セット(5枚)5日以内出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキン
スリーシートパッキン
スリーボンド¥9,998税込¥10,9981セット(5枚)7日以内出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキン