商品豆知識
「間口(mm)」から絞り込む
~1500(1)
~2000(3)
~3000(1)
住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
高さ(mm)1932
梱包数8個
標準装備品棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
取扱説明書取扱・組立説明書(1.93MB)
扉形式引き戸
棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階
必要ブロック数(個)6
広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。
アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。
連動扉の採用で広々とした開口部を実現。
右開き・左開きのどちらも可能。
床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。
高さ(mm)2000
標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
扉形式引き戸
棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383
全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ唯一無二のデザイン型国産収納庫。住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い
質量(kg)118
高さ(mm)1932
奥行(mm)900
間口(mm)1700
梱包数7個
標準装備品棚板4枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)675×1800
関連資料製品仕様図(0.12MB)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1699×792×1865
取扱説明書取扱・組立説明書(0.85MB)
扉形式引き戸
棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)846×435
必要ブロック数(個)6
『物置』には他にこんなカテゴリがあります
- 物置本体
- 物置用部品
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。