9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ 相模カラーフォームウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ相模カラーフォーム(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130
竹棒 約10(小) 青 大塚刷毛製造竹棒 約10(小) 青大塚刷毛製造(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
幅(mm)10全長(mm)220品番8021-1RoHS指令(10物質対応)対応
竹棒   約25(特大) 緑 大塚刷毛製造竹棒 約25(特大) 緑大塚刷毛製造(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
品番8021-4RoHS指令(10物質対応)対応
竹棒   約20(大) 赤 大塚刷毛製造竹棒 約20(大) 赤大塚刷毛製造(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
品番8021-3RoHS指令(10物質対応)対応
タスペーサー セイムタスペーサーセイム(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
タスペーサーは、屋根塗装(塗替え)時の縁切り作業をより適切に行なえる部材です。
用途平板屋根材、再塗装時の縁切り部材
スクーラ ブラック ヤヨイ化学スクーラ ブラックヤヨイ化学(1件のレビュー)
399税込439
1丁
当日出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。 強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。 パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)全長(mm)210ブラック
スクーラ ホワイト ヤヨイ化学スクーラ ホワイトヤヨイ化学(2件のレビュー)
399税込439
1丁
当日出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。 強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。 パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)全長(mm)210ホワイト
CoulkingTools シリコンマスター WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスターWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
869税込956
1セット
翌々日出荷
目地の充填剤表面を平らにならす仕上げツール。※入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできる。※施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい。※ アームが長く、1回の動作で長い距離を仕上げることができる。※9種類のパットで様々な目地をキレイに仕上げることができる。
用途洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに。コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げることができます。
タスペーサー セイムタスペーサーセイム(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(500個)
当日出荷
さらに進化した屋根塗装の救世主! タスペーサー事態に水が上がりにくい形状を使用したことにより屋根材の雨水のキレも向上しました。 新形状により、本体のバネ性能が向上し、より良い通気性の確保が可能になりました。 実際の作業を想定し、60~80kgの荷重を掛けても破損しにくく、屋根材に優しくなりました。 さらに溶剤に強い素材にしました。耐溶剤性が向上したことが、実験により証明されています。
用途屋根塗装材質ポリアセタール厚さ(mm)2寸法(mm)45×36
その他ヘラ