絞り込み
幅(mm)
- 500(2)
- 1000(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- E-Value(3)
- JSP(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アラオ(7)
- イチネンTASCO(2)
- エムエフ(10)
- セキスイ(4)
- ミヅシマ工業(2)
- リピープラス(20)
- ワタナベ工業(2)
- ワニ印(5)
- 京葉興産(4)
- 仙台銘板(9)
- 光(2)
- 広島化成(2)
- 日大工業(8)
- 日東化工(5)
- 未来樹脂(3)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
- 1000(1)
- 30000(2)
色
グレー(1)
ブルー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「幅(mm)」から絞り込む
500(2)
1000(3)

手で切れる粘着付養生シート
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
養生ブルーマット
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。トラスコ品番666-4561材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)1色ブルー長さ(m)30幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応