絞り込み
ブランド
  • 岡田装飾金物
  • 大成ファインケミカル(7)
  • ユタカメイク(3)
  • KYORAKU(キョーラク)(3)
  • スワロン(3)
  • RELIANCE(リラインス)(1)
  • 共立電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
間仕切落し16Φ受座 岡田装飾金物間仕切落し16Φ受座岡田装飾金物(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具 岡田装飾金物間仕切固定金具岡田装飾金物
439税込483
1個
欠品中
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト止金具 岡田装飾金物間仕切MGベルト止金具岡田装飾金物
189税込208
1個
当日出荷
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切落し受座 岡田装飾金物間仕切落し受座岡田装飾金物
539税込593
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具 岡田装飾金物間仕切用U継金具岡田装飾金物
369税込406
1個
当日出荷
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステン特殊ランナー 岡田装飾金物D40ステン特殊ランナー岡田装飾金物
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ 岡田装飾金物D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ岡田装飾金物
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切用ステンU継金具 岡田装飾金物間仕切用ステンU継金具岡田装飾金物
699税込769
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具小 岡田装飾金物間仕切用U継金具小岡田装飾金物
359税込395
1個
当日出荷
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切ロック片開 岡田装飾金物間仕切ロック片開岡田装飾金物
3,998税込4,398
1個
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
テンションボルト Aタイプ 岡田装飾金物テンションボルト Aタイプ岡田装飾金物
399税込439
1個
3日以内出荷
仕様フランジナット付材質/仕上スチール質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップステンレス 岡田装飾金物D40のれんフレーム用キャップストップステンレス岡田装飾金物
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)96RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切りシート用金具類