106件中 81~106件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):221.5×166.5×23.5 アズワン品番67-7240-18
1枚
693 税込762
5日以内出荷

サンペールK#3、5用のフタです。
仕様●材質:LLDPE●外寸(mm):307×220×22 アズワン品番67-7240-16
1枚
713 税込784
5日以内出荷

モズク用出荷容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):243×243×416●有効内寸(mm):198×198×396●内容量(L):18.3●圧縮荷重:7.89kN(805kgf) アズワン品番67-7240-32
1個
5,108 税込5,619
5日以内出荷

サンペールK#18用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):240×240×25 アズワン品番67-7240-31
1枚
1,554 税込1,709
5日以内出荷

フタの開閉が軽く、労務改善に
仕様●材質:PP●外寸(mm):258×258×379●有効内寸(mm):208×208×353●内容量(L):17.2●圧縮荷重:4.89kN(499kgf) アズワン品番67-7240-30
1個
2,742 税込3,016
5日以内出荷

フタ対角2コーナーに設置された孔に本体突起を嵌入させることでロックできます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×265×283●有効内寸(mm):265×190×251●内容量(L):14.4●圧縮荷重:6.47kN(660kgf) アズワン品番67-7240-25
1個
2,881 税込3,169
5日以内出荷

サンペールK#15用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):340×265×28 アズワン品番67-7240-24
1枚
941 税込1,035
5日以内出荷

内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×249●有効内寸(mm):249×249×219●内容量(L):14.1 アズワン品番67-7240-22
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):251×246×214●有効内寸(mm):226×195●内容量(L):9.5●圧縮荷重:3.91kN(399kgf) アズワン品番67-7240-19
1個
584 税込642
5日以内出荷

いくら1kg出荷用ワンウェイペールです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):215×155×57●有効内寸(mm):184×124×46●内容量(L):1.2●圧縮荷重:2.25kN(230kgf) アズワン品番67-7240-14
1個
436 税込480
5日以内出荷

サンペールK#1用のフタです。
仕様●材質:LLDPE●外寸(mm):214.5×154.5×9.5 アズワン品番67-7240-13
1枚
267 税込294
5日以内出荷

中フタにより高い密閉性を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ101×18 アズワン品番67-8170-21
1枚
137 税込151
5日以内出荷

様々な用途にお使いいただけるペールです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):212×210×186●有効内寸(mm):167×167×166●内容量(L):4●圧縮荷重:3.08kN(314kgf) アズワン品番67-7240-01
1個
911 税込1,002
5日以内出荷

サンペール#4A用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):213×210×29 アズワン品番67-7240-02
1枚
287 税込316
5日以内出荷

様々な用途にお使いいただけるペールです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):193×192×157●有効内寸(mm):155×155×146●内容量(L):3.1 アズワン品番67-7239-99
1個
624 税込686
5日以内出荷

サンペール#1用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ125×17.4 アズワン品番67-7239-95
1枚
119 税込131
5日以内出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)グレー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

インダストリーコーワ石油缶内容器
RoHS
一斗缶専用内容器。
容量(L)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷

インダストリーコーワポリペール缶防虫防腐
RoHS
防虫防腐剤塗装に最適な刷毛の付いたポリペール缶セット。
仕様ハケ付(1.5L+75mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
直径(Φmm)約190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
3日以内出荷

『工事用空き缶』には他にこんなカテゴリがあります