3ページ目: 工事用空き缶

117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリキ缶 角ハンドル 好川産業ブリキ缶 角ハンドル好川産業
599税込659
1缶
翌日出荷
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア無地容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(JANコード)4957549352489
20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)エスコ
5,640税込6,204
1セット(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA109NF-20
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズエスコ
22,200税込24,420
1セット(5缶)
翌日出荷
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9340-55
水性用内面コート 好川産業水性用内面コート好川産業(1件のレビュー)
179税込197
1缶
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸缶RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶カバー2型 サンコー(三甲)一斗缶カバー2型サンコー(三甲)
439税込483
1個
当日出荷
一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能です。 輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番なし種別804701質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×241×22
タイトペール缶TA-20 ジャパンペールタイトペール缶TA-20ジャパンペール
3,998税込4,398
1缶
16日以内出荷
天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール高密度ポリエチレン内装缶ジャパンペール
8,198税込9,018
1缶
12日以内出荷
耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番460-1459材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)高さ(mm)412容量(L)22内径(Φmm)286板厚(mm)0.5
and ステンレス角缶 大 andand ステンレス角缶 大and
2,998税込3,298
1個(570mL)
7日以内出荷
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)120容量(mL)570高さ(mm)55質量(g)210全幅(mm)83
メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型 サンコー(三甲)メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型サンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンペールK#50専用のフタです。
トラスコ品番107-6776種別701308GLL00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308外寸法・間口(mm)422
感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器 サンコー(三甲)感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器サンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
トラスコ品番135-2312種別205404GLL00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517外寸法・高さ(mm)554RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)435
Φ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止 エスコΦ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
ペール缶・一斗缶用ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能脈動せず、スムーズに吐出使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂アズワン品番65-9341-04
一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 ホワイトバリーン一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋ホワイトバリーン
21,880税込24,068
1式(400枚)
3日以内出荷
一斗缶(18L)、ペール缶用のポリエチレン製内袋です。・使用しやすいガゼット袋・開きやすい底面Xシール
用途一斗缶、ペール缶の内袋として材質PE厚さ(mm)0.05質量(kg)12.54高さ(mm)575縦(mm)250横(mm)250折りたたみ寸法(mm)250×700RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式カクカン 日本紐釦貿易ネジ式カクカン日本紐釦貿易
569税込626
1袋(2個)
翌日出荷
つけ替え可能なネジ式金具シリーズ
材質亜鉛合金(ネジ・鉄)寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約3.1×0.5×1.9
石油缶内容器 インダストリーコーワ石油缶内容器インダストリーコーワ
799税込879
1個
4日以内出荷
一斗缶専用内容器。
容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペール缶防虫防腐 インダストリーコーワポリペール缶防虫防腐インダストリーコーワ
699税込769
1個
4日以内出荷
防虫防腐剤塗装に最適な刷毛の付いたポリペール缶セット。
仕様ハケ付(1.5L+75mm)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパープレス缶 好川産業スーパープレス缶好川産業
469税込516
1缶
翌々日出荷
仕様スーパープレス缶RoHS指令(10物質対応)対応
3Lペール缶用内容器 TRUSCO3Lペール缶用内容器TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(100個)
当日出荷
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として材質ポリプロピレン(PP)容量(L)2.5トラスコ品番769-2927質量(kg)1.62直径(Φmm)上部190×下部135高さ(mm)135目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
ペイントペール ポリ缶 アサヒペンペイントペール ポリ缶アサヒペン
679税込747
1個
3日以内出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
直径(Φmm)約190RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶用内袋5枚入 TRUSCO一斗缶用内袋5枚入TRUSCO
4,398税込4,838
1袋(5枚)
当日出荷
一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)25厚さ(mm)0.1透明トラスコ品番329-4706質量(g)275寸法(縦×横)(mm)600×480質量(g/枚)55
18リットル缶セット用 オプション アズワン18リットル缶セット用 オプションアズワン
653税込718
1個
当日出荷
アズワン品番2-8178-11仕様交換内容器(ペ-ル缶用×1個)材質PE(ポリエチレン)
ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート) エスコペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)エスコ
26,000税込28,600
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
ペール缶 (バンドタイプ) エスコペール缶 (バンドタイプ)エスコ
24,400税込26,840
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
24,800税込27,280
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
仕様固体用、内面ニス塗装有り材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
テーパー バンドタイプペール缶BT ジャパンペールテーパー バンドタイプペール缶BTジャパンペール
4,598税込5,058
1缶
11日以内出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。
用途固体用や高粘度製品用容器に。トラスコ品番460-1491材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
and ステンレス角缶 中 andand ステンレス角缶 中and
2,898税込3,188
1個(380mL)
7日以内出荷
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)105容量(mL)380高さ(mm)55質量(g)160全幅(mm)63
and ステンレス角缶 小 andand ステンレス角缶 小and
2,598税込2,858
1個(220mL)
7日以内出荷
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)75容量(mL)220高さ(mm)55質量(g)110全幅(mm)55
DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋DICプラスチック
219税込241
1個
9日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5474適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白材質ポリプロピレン(PP)ホワイト直径(mm)189パッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
無地ギフト缶-2/グレー HEADS(ヘッズ)無地ギフト缶-2/グレーHEADS(ヘッズ)
3,198税込3,518
1パック(10個)
5日以内出荷
材質ブリキ厚さ(mm)0.23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×91×62内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×83×55
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-07
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
56,500税込62,150
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-08
カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用エム・あい
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ容量(L)20キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
角缶250cc 好川産業角缶250cc好川産業
32,980税込36,278
1箱(80缶)
13日以内出荷
種別キャップ式 キャップサイズ#40内容量(L)0.25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×60×61
丸缶手付き 好川産業丸缶手付き好川産業
749税込824
1缶
翌々日出荷
サイズ4L シングル 段付きRoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶 とじぶた (PC) 好川産業一斗缶 とじぶた (PC)好川産業
659税込725
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパープレス缶ミニ 好川産業スーパープレス缶ミニ好川産業
339税込373
1缶
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
工事用空き缶