絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(4)
- 0.2~0.4未満(8)
- 0.4~0.6未満(7)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(7)
- 3~4未満(12)
- 4~5未満(7)
- 6~7未満(1)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(1)
- 9~10未満(4)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(8)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 好川産業(19)
- アサヒペン(13)
- 大塚刷毛製造(10)
- DICプラスチック(8)
- インダストリーコーワ(7)
- TRUSCO(5)
- BeHAUS(5)
- TSオリジナル(高翔産業)(5)
- サンコー(三甲)(4)
- ヨトリヤマ(世取山)(3)
- and(3)
- エスコ(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- 野口興産(2)
- エム・あい(1)
- 井上工具(1)
- 山研工業(1)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(171件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18色乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
ペール缶 フタのみ 多用途 18L
(67件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
下げ缶 スチール製 2.5L
(13件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!用途色替・調色など材質鉄容量(L)2.5寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
ペール缶 フタ・バンド セット
(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)
缶フタ
大塚刷毛製造(42件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚当日出荷天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
空缶 ねじ口
BeHAUS(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ねじ式で確実にキャップできます。用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 内容器のみ 多用途 18L
(7件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP、PE容量(L)18耐熱温度(℃)80上部径(Φmm)300底径(Φmm)275高さ(mm)330仕様内容器
ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
20リットルペール缶
大塚刷毛製造¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド色白材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
白ブリキペール缶13L
TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
缶キャップ 耐溶剤型 (黒)
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥979税込¥1,0771枚当日出荷天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。材質プラスチック製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用多用途ペール TB-7
アサヒペン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
プロ用多用途ペールTB-7用フタ
アサヒペン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷プラスチック製の容器の蓋です。用途乾燥抑止に材質ポリプロピレン適合プロ用多用途ペールTB-7色ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
マルテー一斗缶用内容器
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶用 共通バンド
好川産業(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷仕様共通バンド適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336)色無地タイプペール缶用
ワークペールEX 本体
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。仕様18L型(満注時:約20.5L)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応