塗料用ボトル :「刷毛」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
。耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番65-9244-85
1本
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番65-9244-84
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
アズワン品番65-9244-19
1本
¥245
税込¥270
翌日出荷
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:17mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:211mm●重量:約9.5g●金具幅:14mm●型式:筋違●山羊毛●目地用●油性用
アズワン品番65-9243-46
1本
¥270
税込¥297
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:158mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
アズワン品番65-9243-86
1本
¥820
税込¥902
翌日出荷
。豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
仕様●毛幅:51mm●毛丈:70mm●玉厚:18mm●全長:242mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
アズワン品番65-9244-21
1本
¥895
税込¥985
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
アズワン品番65-9243-87
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:中硬●全長:272mm●重量:約147g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●上塗用●油性用
アズワン品番65-9243-61
1本
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-83
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
。油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:40mm●毛丈:28mm●号数:15号●玉厚:4mm●重量(g):14.6
アズワン品番65-9244-17
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3
アズワン品番65-9244-12
1本
¥240
税込¥264
翌日出荷
高粘度塗料に最適。ダスターとしても使用可。水性用
仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチ
アズワン品番65-9244-24
1本
¥835
税込¥919
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-84
1本
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
。水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-81
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-82
1本
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用
アズワン品番65-9244-88
1本
¥710
税込¥781
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7
アズワン品番65-9244-18
1本
¥705
税込¥776
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番65-9243-85
1本
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番65-9243-59
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平
アズワン品番65-9244-67
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:23mm●毛質:ふつう●全長:191mm●重量:約50g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
アズワン品番65-9243-66
1本
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
。毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:50mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
アズワン品番65-9244-11
1本
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:33mm●玉厚:11mm●全長:232mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等●鉄骨用に粘りのある腰を実現
アズワン品番65-9244-07
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
アズワン品番65-9243-67
1本
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等
アズワン品番65-9244-09
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番65-9243-74
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:47mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
アズワン品番65-9244-10
1本
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番65-9243-75
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
仕様●毛幅:84mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:199mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-76
1本
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
仕様●毛幅:70mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:201mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-75
1本
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-73
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
仕様●毛幅:30mm●毛丈:44mm●玉厚:20mm●全長:190mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番65-9244-72
1本
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
『容器・ひしゃく』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。