絞り込み
ブランド
- 広島
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(44)
- ヤヨイ化学(38)
- YELLOTOOLS(11)
- シンワ測定(5)
- アサヒペン(4)
- 井上工具(3)
- 坂爪製作所(sakazume)(3)
- ソニック(3)
- IMV(2)
- janser(ヤンサー)(2)
- エスコ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- EB-SK11(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- サンユー(1)
- カセン和紙工業(1)
特価

パジャリット レセス 401
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ドイツ、コーデュロナイロンバック社製のスタンダードなレセススクライバーです。付属品ピン一本仕様穴長22mm材質真鍮寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×15×40(ピン無し)
フリー スクライバー
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
テンプレート L-50NEW
広島¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付
広島¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱。い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、。ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。のでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレー。ザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらか。な切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、より。なめらかに仕上げっています。
EBIS レセススクライバー
広島¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱。い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、。ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。のでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレー。ザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらか。な切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、より。なめらかに仕上げっています。
円盤170
広島¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤80
広島¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤取り付け台
広島¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
段プラ定規 小
広島¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ポリカ板の両面にL型ステンレスを貼り付けてあります。 軽量に仕上がっています。幅(mm)70厚さ(mm)8短辺(mm)302長辺(mm)370
Zプレート45
広島¥6,498税込¥7,1481セット(2枚)5日以内出荷別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
Zプレート
広島¥5,898税込¥6,4881セット(2枚)5日以内出荷別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
バースクライバー(8インチ用)
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷シートのジョイントの切りあわせ、かまちの落とし込みを切り込むときにくぼみの外端の仕上げ、円テーブル面等の多目的に使用できます。全長(mm)200