曜日別特売

マグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025

マグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025 - YELLOTOOLSマグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025 - YELLOTOOLSマグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025 - YELLOTOOLS

裏面の特殊吸着シートで張り付けることによって車両、アルミだけでなく磁力を持たない面(ガラス面など)でも磁石による仮止めが可能になる定規。窓端から長さをはかりつつ、マグネットでフィルムを仮止めできます。二本使用することで簡単に水平ラインをマークすることもできます。施工後の取り外しもスムーズで、跡残りの心配がありません。プロ&DIYユーザーにも最適で、フィルム貼りや看板設置、カーラッピングなど幅広く活躍します。

用途
磁石が使えない場所もマグテープルーラーで施工革命に。
質量(g)
38
長さ(cm)
25
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。画像は代表画像です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261929284946
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする