2ページ目: 内装用測定器具

144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピッチライン サンユー

    ピッチライン

    サンユー
    2,198税込2,418
    1包(7巻×18m)
    3日以内出荷
    スケールをあてる感覚で誰でも簡単に墨付けできる
    用途内装軽鉄割付用間隔テープ長さ(m)18
  • NEW PC直定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    NEW PC直定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,488税込2,737
    1本
    4日以内出荷
    片側に斜め加工を施したプラスチック製の直定規です。 下地と定規の境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすくなっています。 100mm幅のため、安定して押さえやすくなっています。 5mm厚は軽量で壁面での作業にもおすすめです。
  • スベリ止め付ジョイント定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スベリ止め付ジョイント定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スベリ止めクッション面をジョイント部に軽く押し当てるだけで定規のブレを防止し、スムーズにジョイントカットができます。
    寸法(mm)345×55×8
  • カットレール併用目盛1m シンワ測定

    カットレール併用目盛1m

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
    材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)1020×100×50製品質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.45以下
  • バースクライバー ヤヨイ化学

    バースクライバー

    ヤヨイ化学
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    壁面や出柱に合せて、長尺シートをけがくことができます。
  • パジャリット レセス 401 広島

    パジャリット レセス 401

    広島
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ、コーデュロナイロンバック社製のスタンダードなレセススクライバーです。
    付属品ピン一本仕様穴長22mm材質真鍮寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×15×40(ピン無し)
  • 止型定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    止型定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    45度カット用の止め型定規です。 額や屏風などの縁を45度にカットするときにお使いください。
    材質アクリル
  • 巾定規50 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    巾定規50

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)100×50
  • プラスチック糊代定規(新調用) 広島

    プラスチック糊代定規(新調用)

    広島
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    襖紙の糊代を取る定規です。右側は3分、左側は2分5厘の糊代が取れます。
    寸法(m)1
  • フリー スクライバー 広島

    フリー スクライバー

    広島
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
  • 福林定規 広島

    福林定規

    広島
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    福林定規は透明なアクリル樹脂ですから、切断面が良くみえ、安心して切る事ができます。
  • ディバイダー201 広島

    ディバイダー201

    広島
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
    全長(mm)200開き幅(mm)230
  • ディバイダー150 広島

    ディバイダー150

    広島
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
    全長(mm)150開き幅(mm)180
  • 巾定規 50 広島

    巾定規 50

    広島
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
    寸法(mm)100×50
  • テンプレート L-50NEW 広島

    テンプレート L-50NEW

    広島
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
    寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
  • ミニ巾定規2 ヤヨイ化学

    ミニ巾定規2

    ヤヨイ化学
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    通常の巾定規に比べ、小型なので壁面の不陸に対してより正確にけがくことができます。 帯電防止のアクリルでほこりが付きにくく、また透明で下地が良く見えます。
    サイズ帯電防止アクリル幅70×長140×高10mm
  • 木製定規 極(きわみ)Wアーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    木製定規 極(きわみ)Wアーチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
    長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)7寸法(mm)1000×50×7
  • 福林定規 ヤヨイ化学

    福林定規

    ヤヨイ化学
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    透明アクリル製で下地が良く見え、位置決めがし易くなっています。 1分決め・5厘決めが簡単にできます。
    サイズ幅50×長460mm
  • ディバイダーJ ヤヨイ化学

    ディバイダーJ

    ヤヨイ化学
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    ネジを締めて巾を固定できるので、使用中の狂いが少なく、正確なけがき作業ができます。
  • フックレセススクライバー ヤヨイ化学

    フックレセススクライバー

    ヤヨイ化学
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    回転するコマを使用していますので、目地落とし込み時のスライドがスムーズです。 コマの摩耗が防止でき、耐久性のあるスクライバーです。
  • レセススクライバー用コマ ヤヨイ化学

    レセススクライバー用コマ

    ヤヨイ化学
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。 ステンレス製でサビにくくなっています。 コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。
  • PC直定規 グリーン ヤヨイ化学

    PC直定規 グリーン

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    7日以内出荷
    透明なので、下地が良く見え安心して切断作業ができます。
    幅(mm)70厚さ(mm)5
  • ナノピタ カッティング定規 ソニック

    ナノピタ カッティング定規

    ソニック
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    スベらないので、カッター作業に最適です。
    トラスコ品番691-7891材質商品:PMMA・ステンレス全長(mm)510
  • カッティングメジャー カセン和紙工業

    カッティングメジャー

    カセン和紙工業
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    壁紙・障子紙・ふすま紙などの仕上げカット用定規です。
  • スーパーコンパス いろは ソニック

    スーパーコンパス いろは

    ソニック
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    学校の授業に最適です。
    トラスコ品番691-7920材質材質:ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115
  • スーパーコンパス くるんパス ソニック

    スーパーコンパス くるんパス

    ソニック
    3,398税込3,738
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    つまんで・くるんと・回すだけで、小さい円大きい円もカンタンにかけます。
    材質ダイキャスト(カラー塗装)
  • EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付 広島

    EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付

    広島
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱。い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、。ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。のでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレー。ザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらか。な切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、より。なめらかに仕上げっています。
  • EBIS レセススクライバー 広島

    EBIS レセススクライバー

    広島
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱。い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、。ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。のでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレー。ザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらか。な切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、より。なめらかに仕上げっています。
  • 木製定規 雅 厚6×巾46×長300mm ヤヨイ化学

    木製定規 雅 厚6×巾46×長300mm

    ヤヨイ化学
    3,298税込3,628
    1本
    7日以内出荷
    羽折り板付き木製ジョイント定規。断面ラウンド形状でクロスをしっかり押さえられる
  • 可動式スライドゲージ0-100 坂爪製作所(sakazume)

    可動式スライドゲージ0-100

    坂爪製作所(sakazume)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。100ミリまでの任意の長さを設定できます。
    トラスコ品番659-7227材質アクリル樹脂厚さ(mm)30全長(mm)190縦(mm)190横(mm)150
  • ソフトノンスリップ定規(ロールタイプ) janser(ヤンサー)

    ソフトノンスリップ定規(ロールタイプ)

    janser(ヤンサー)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ製の持ち運び便利なロールタイプの定規です。カット時にズレが生じにくいソフトノンスリップ加工がされ、厚みがあるため手を傷つけにくいです。
    幅(cm)8長さ(cm)205厚さ(cm)0.15CM
  • シルバーメタ定規K KLASS(クラス/旧:極東産機)

    シルバーメタ定規K

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,288税込3,617
    1個
    5日以内出荷
    本体は高強度・超軽量のハニカムコア材、側面にはL字シルバーメタリックバーを採用。 適度に湾曲させることで、ジョイントの押さえが良くなります。 また、指の長さにあわせてお好みの穴形状に簡単にカッターで切り抜くことができます。
    寸法(mm)350×55×8
  • 巾狭3WAY定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    巾狭3WAY定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    狭い箇所の目透し、ジョイント、巾定規の3つの機能を持ち合わせた定規です。 目透施工では8mmと10mmの厚さに対応。 ジョイント施工ではクローゼット上や窓際など小回りが利きます。 また、中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利な巾定規としても使用できます。
    寸法(mm)140×70×10(8)
  • カット師併用目盛2.5m シンワ測定

    カット師併用目盛2.5m

    シンワ測定
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2540×60×9製品質量(g)1560RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.8真直度(mm)0.7以下
  • カット師併用目盛2m シンワ測定

    カット師併用目盛2m

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2020×60×9製品質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
  • カットレール併用目盛2m シンワ測定

    カットレール併用目盛2m

    シンワ測定
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
    材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)2020×100×50製品質量(g)3000RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
  • 2x4・1x4材用 工作定規 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4・1x4材用 工作定規

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
    用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93
  • ポリカ止定規 EB-SK11

    ポリカ止定規

    EB-SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    木材へ直角や45度斜切りの際の線引きが簡単に行えます。プラスチック製で軽くて作業能率がアップします。対象物や刃物を傷つけません。冬でも冷たくなく作業が楽になります。
    用途直角や45度の線引。仕様45度・90度・135度計測可能、目盛付材質プラスチック(ポリカーボネート)
  • ステンレスジョイント定規 井上工具

    ステンレスジョイント定規

    井上工具
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    先端が45度に面取りされているのでクロスの断面が表に出ることなく、綺麗に仕上げることができます。 軽くて持ちやすい形状なので、移動の動作が安定します。 また、クロスとの接地面が広いので”ブレ”が少なくジョイントカットが簡単にできます。
    材質ステンレス幅(mm)48高さ(mm)300
  • ミニ糊代定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ミニ糊代定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    襖張替用に便利です。 釘の間に定規が入り折込み分を見込んでカットします。 釘部分の襖紙はカッターでV字に切ってください。
    寸法(mm)70×200
内装用測定器具