絞り込み
ブランド
- S&S(2)
- アサヒボンド(2)
- エスコ(4)
- オリエンテック(8)
- ツボ万(4)
- テクノトゥールズ(3)
- ハタ防水建設(10)
- ヤヨイ化学(9)
- ユニティーボルト(2)
- 友定建機(10)
- 城東テクノ(3)
- 大五郎(5)
- 大塚刷毛製造(9)
- 大華物産(5)
- 尾崎亀商店(21)
- 日本電産テクノモータ(2)
- 白水興産(2)
- 精和産業(3)
- 野口興産(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハンドスムーサー セット
パル・ユニット(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。仕様中圧樹脂注入工法セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
マイクロファイバータオル
ヤヨイ化学¥1,198税込¥1,3181パック(5枚)当日出荷超極細繊維の鋭いエッジで汚れを掻き落とし、繊維の隙間に汚れや水分を吸収することにより、拭き取り効果が抜群です。セット内容ブルー2枚、イエロー3枚寸法(mm)約280×480
スポイトセット(ショート・ロング各3本)
TAMIYA(タミヤ)¥390税込¥4291セット当日出荷筆塗りやエアーブラシ塗装の際に、塗料を塗りやすい濃度に薄めたり、調色の時に塗料の混合比を計るのに便利なスポイトです。 ボトルやビンから塗料を吸い上げやすい形状で、溶剤に強いPE樹脂製。 ロングタイプとショートタイプをそれぞれ3本ずつセット。 ロングはエアーブラシスタンドIIのハンガーにかけられます。用途塗装用材質PE樹脂
PC白切継刷毛
ヤヨイ化学¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷腰があり、毛先のまとまりのよい白豚毛を使用しているので、障子貼り等の付廻し作業に適しています。 樹脂製ハンドルを使用しています。毛丈(mm)約24毛材白豚毛
鉄ササラ
大塚刷毛製造¥3,999税込¥4,3991本当日出荷マルテーオリジナル 鉄ササラ!!。取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!。ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!。先端が広がって目詰まりしない!。細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!用途ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。材質【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木寸法(mm)【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90質量(g)70
ステンレスピン
尾崎亀商店¥3,998~税込¥4,398~1ケース(500本)4日以内出荷から5日以内出荷学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
カルマゼ用操作パネルカバー
尾崎亀商店¥1,198税込¥1,3181セット(5枚)4日以内出荷カルマゼの操作パネルにほこりやごみが入らないように保護するパネルカバーです。 5枚入りでの販売です。容量5枚入り
かくはん君
尾崎亀商店¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。 本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。用途2液シーリング材の撹拌材質鉄(パドル)質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25品番KK-6N縦×横×高さH(mm)250×310×330缶径(mm)217
ステンレスピン
尾崎亀商店¥4,498~税込¥4,948~1ケース(500本)4日以内出荷から5日以内出荷学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
ケミカルポンプ KC-8 1液用
友定建機¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
PCナイロン白水糊刷毛
ヤヨイ化学¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷イロン毛でありながら動物毛のような見た目と風合いです。 動物毛のように腐って抜けることがありません。 糊含みが良く、柔らかめ、薄めの糊に適しています。 樹脂製ハンドルを使用しています。毛丈(mm)約33毛材ナイロン
左官馬
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷伸縮脚は支柱に収納するスライドパイプを使用しています。 天板の両サイドには、ゴムカバーが付いています。最大使用質量(kg)100
ミキシングノズル
大塚刷毛製造¥2,198~税込¥2,418~1袋(10本)ほか翌々日出荷グラスプ2液混合溶剤50㎖を使用する際に、取り付けるミキシングノズルです。 ノズル内部で2液溶剤を、均一に混合ざせ吐出すことが出来ます。用途グラスプ50㎖溶剤カートリッジ専用/混合ノズル